光学測定器の新着商品

光学測定器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

321件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m スリーアールソリューション
スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m
撮影した静止画・動画をスマホに保存。明るさ調整ができるLEDライト。IP67の防じん・防水性能。自由自在に形を変えるインターロックケーブル
1個
6,898税込7,588
4日以内出荷

スマホ接続 工業用内視鏡 Φ6.2mm/5m スリーアールソリューション
1個
88,980税込97,878
4日以内出荷

スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ6.2mm スリーアールソリューション
スリーアールソリューションスマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ6.2mm
コスパにこだわった 3R-MFXS62SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。クリアな映像はそのままにコストを抑えた 3R-MFXS62SP。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能。様々な分野の検査に役立ちます
1個
58,980税込64,878
4日以内出荷

スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ3.9mm スリーアールソリューション
スリーアールソリューションスマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ3.9mm
視やすさにこだわった 3R-MFXS39SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。細部まで鮮明に観察できる。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能
1個
97,980税込107,778
4日以内出荷

オートフォーカスマイクロスコープタブレットセット スリーアールソリューション
高速かつ簡単なオートフォーカス&マニュアルフォーカス。高画質350万画素 フルHDで映像化。光学ズーム最大250倍で微細な観察を可能にします。データ保存と簡単計測を叶える専用アプリケーション。3Rの独自システム開発で。高額なカメラやセンサーを導入せずに三次元形状解析を実現します。クラス最軽量!約89gの超小型マイクロスコープ。検査をサポートする付属品
1個
139,800税込153,780
4日以内出荷

Φ8.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション
スリーアールソリューションΦ8.0mm 90°ミニボアスコープ 175mm
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション
スリーアールソリューションΦ6.0mm 90°ミニボアスコープ 175mm
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

Φ4.0mm 直視 ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション
スリーアールソリューションΦ4.0mm 直視 ミニボアスコープ 175mm
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

Φ4.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション
スリーアールソリューションΦ4.0mm 90°ミニボアスコープ 175mm
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

USB接続顕微鏡アダプタ スリーアールソリューション
スリーアールソリューションUSB接続顕微鏡アダプタ
顕微鏡にアダプタを接続するだけ。500万画素の高画質で映像化します。静止画は最大2592×1944ピクセルに対応。最高画質選択時でもタイムラグが発生しづらい。新機能搭載 より鮮明な画像を作成できる深度合成・画像合併機能。作業効率が格段に向上する機能充実の専用ソフトウェア。充実の機能でもコストを抑えた導入を実現します。様々な顕微鏡で使える4種類のレンズ直径
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷

IFIBER用バッテリパック TypeC スリーアールソリューション
1個
74,980税込82,478
4日以内出荷

IFIBER用バッテリパック スリーアールソリューション
スリーアールソリューションIFIBER用バッテリパック
1個
74,980税込82,478
4日以内出荷

マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡 マリンテック
ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
1式
6,198税込6,818
6日以内出荷

ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用)
ヘルメットに「みるサーチミニ」を装着でき、ハンズフリーで撮影することができる。カメラの角度を変えられる。作業者の目線を、別の人が映像(スマホ画面)で確認できる。ゴムシート:2枚付属
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)
金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に。取扱説明書(0.56MB)
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

ジョイスティック工業用内視鏡 SK(新潟精機)
スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。
用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。取扱説明書(1.09MB)
1個
229,800税込252,780
3日以内出荷

工業用内視鏡カメラ マリンテック
マリンテック工業用内視鏡カメラ
USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間
1式
7,198税込7,918
6日以内出荷

実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)
クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。取扱説明書(0.26MB)
1個
47,980税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機)
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に取扱説明書(0.27MB)
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。取扱説明書(0.25MB)
1個
85,980税込94,578
3日以内出荷

スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)
スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
用途スケールルーペの交換用スケール板に。
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)
スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途スケールルーペの交換用スケール板に。
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)
スケールルーペ用のスケール板です。
用途スケールルーペの交換用スケール板に。
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機)
スケールルーペの交換用固定枠です。
用途スケールルーペの交換用固定枠に。
1個
379税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スケールルーペ用アクリル鏡筒 SK(新潟精機)
スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。
用途スケールルーペの交換用鏡筒に。
1個
479税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メカミラー ペンシルタイプ 日平機器
ペンシル型の伸縮式ミラーです。
用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1890材質スチール、ガラス全長(mm)220~560ミラー寸法(mm)25×50適合目地幅(mm)7~8
1個
2,798税込3,078
10日以内出荷

メカミラー フレキシブルタイプ 日平機器
フレキシブルに形状が変えられるミラーです。
用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1891材質スチール、ガラス全長(mm)580ミラー寸法(mm)60Φ
1個
3,798税込4,178
10日以内出荷

RD8200G用送信機  RD8200G-T グッドマン
RD8200Gシリーズの埋設探索機送信機です。
トラスコ品番653-9403寸法(mm)【送信機】350×250×205質量(kg)【送信機】約3.8電源【送信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×8本)
1台
879,800税込967,780
4日以内出荷

30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]
ABS, PC,鉄、ガラス、亜鉛合金。細かい作業をする時に使える、ライト付きのスタンドルーペです。
仕様ライト数:30個付属品日本語取扱説明書トラスコ品番696-9226幅(mm)190高さ(mm)250~400奥行(mm)460電源(V)100消費電力(W)6直径(Φcm)ルーペ:9倍率(倍)ルーペ:1.75/4電源コード(m)1.3明るさ照度1800lux/光束450lm
1個
5,498税込6,048
翌々日出荷

太陽望遠鏡 Solar Quest804 ナリカ
電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。
1式
95,980税込105,578
46日以内出荷

天体望遠鏡 SXPシリーズ ナリカ
天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。
1式
939,800税込1,033,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用HD内視鏡カメラ HANMATEK
見えない奥まで、確実に!。プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ。手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!。USB Type-C充電対応。大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。焦点範囲2-10cm。1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供。写真/動画録画機能搭載。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。産業検査に最適な5mフレキシブルケーブル搭載。水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計。防水規格IP67。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。1-3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。コンパクトで持ち運び簡単。手持ち/設置どちらも対応可。1年保証
型式HIE-02質量(g)580ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間記録媒体SDカード(32GB)解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ回転角度(°)180°対応カメラ仕様カメラ径:8mm防水規格:IP67
1式
12,980税込14,278
6日以内出荷

SG-HⅡ 10倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)115×40×110質量(g)258倍率(倍)10レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)241000m先の視野(m)97.8明るさ5.8ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)10実視界(°)5.6
1個
3,500税込3,850
6日以内出荷

APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)
抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!
材質本体ボディ:アルミダイカスト、本体カバー,転輪ラバー:ABS、目当てラバー:PVC寸法(mm)110×50×80質量(g)245倍率(倍)5眼幅調整範囲(mm)56~73コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)178.5明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)16実視界(°)10.2
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SG-HⅡ 12倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 12倍双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)115×40×110質量(g)259倍率(倍)12レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)241000m先の視野(m)97.8明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.6
1個
3,998税込4,398
6日以内出荷

SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 8倍双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)93×37×106質量(g)198倍率(倍)8レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)125.8明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)7.2
1個
3,298税込3,628
6日以内出荷

LEDライト付スケールルーペ NSK
・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。
付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

赤外光LEDリング照明 アームスシステム
アームスシステム赤外光LEDリング照明
光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。
用途赤外波長による検査用途仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター動作環境気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。光源(nm)850調整機能光量:ダイヤル式調光
1台
27,980税込30,778
6日以内出荷

実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム
実体顕微鏡用のLEDリング照明と、専用偏光板のセットです。78個のLED球を搭載した高輝度LEDリング照明部分に、アナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板が一体化。観察の障害となる不要な乱反射光を大幅に削減。対象物が見やすくなります。
用途アクリル板やガラス板表面のキズ・異物検査、はんだの表面検査、レーザー印字部の確認などに仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~68Φ、3点ネジ留め消費電力(W)7電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(アナライザー・ポラライザー含む)、照明コントローラー部、電源アダプター色温度(K)6400動作環境気温0°~40° 湿度20~80%調整機能光量:ダイヤル式調光
1式
39,980税込43,978
6日以内出荷

大型架台 アームスシステム
アームスシステム大型架台
特記フォーカシングユニットAR-ZFを取付可能寸法(mm)架台(WxDxポール長):320x260x305
1式
19,980税込21,978
6日以内出荷