スイッチング電源の新着商品

スイッチング電源の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

28件中 128
キャンペーン情報RSS配信
高機能スイッチング電源 ワゴジャパン
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高機能スイッチング電源 ワゴジャパン
2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷

電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
36,980税込40,678
5日以内出荷

スイッチング電源ユニット ワゴジャパン
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
109,800税込120,780
30日以内出荷

スイッチモード電源 ワゴジャパン
ワゴジャパンスイッチモード電源
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 9MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 8MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 7MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 6MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
7日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 3MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 2MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 11MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
7日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 10MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 コーセル
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
1個
特価
5,198税込5,718
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック)
【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398税込10,338
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電源装置 小倉クラッチ
小倉クラッチ電源装置
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
9,798税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498税込9,348
3日以内出荷

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.125 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234301RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷

スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 STEP POWER
スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980税込87,978
3日以内出荷

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 STEP POWER
スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398税込10,338
3日以内出荷

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234308RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷

スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 STEP POWER
スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
3日以内出荷

IP67パワーサプライ omron(オムロン)
omron(オムロン)IP67パワーサプライ
IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現
質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上
1個
169,800税込186,780
3日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions
非絶縁SMT PoL DC/DC電源モジュール、高電力変換効率、優れた熱ディレーティング性能、過熱及び過電流保護、オン/オフ制御
仕様リップルとノイズ(mV):Pk-Pk50寸法(mm)11.9×20.8×8.5取付表面出力電圧(V)DC15、調整範囲:5.02~15.5出力電流(A)3最大出力電力(W)36動作温度(℃)-40~100RoHS指令(10物質対応)対応出力数1最大入力電圧(V)DC24
1リール(250個)
759,800税込835,780
6日以内出荷