高圧洗浄機用ランスの新着商品

高圧洗浄機用ランスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス アサダ
直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。高圧・低圧の切替ができます。
用途高圧洗浄機用ランス。
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷

吸引ランス完全研磨剤Niro ケルヒャー
サンドブラスト用の吸引パイプ
適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×55×45
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷

フレキシブルランス 0.8M ケルヒャー
高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
1個
55,980税込61,578
4日以内出荷

超高圧洗浄機用スプレーランス 1550mm 耐圧65MPa ケルヒャー
業務用の超高圧洗浄機用のスプレーランス。
付属品ノズルホルダー適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(mm)1550耐圧(bar)650(65MPa)
1個
76,980税込84,678
4日以内出荷

SUSランス スーパー工業
スーパー工業SUSランス
高圧洗浄機用のライフルガンのランスです。洗浄作業に合わせて、ランス長さを選択可能です。
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

プッシュプルランスガン スーパー工業
車輌の屋根や下部、建物の隙間など手の届きにくいところの洗浄に最適です。ランスをスライドさせることによりノズルの向きを自在に調整が可能です。
適合水温:常温高さ(mm)210接続金具:クイックカプラーメス適合圧力(MPa)21以下
1台
46,980税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)