測定用品の新着商品
「測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
形状A型
精度±1.6%F.S
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
外径(mm)60
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置
トラスコ品番560-8176
セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
フランジ取合い:NW16
電源電圧(V)AC100~240
測定圧力0.05~100000(Pa)
測定子SWP-16
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定
付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケース
トラスコ品番480-8584
材質ABS PLA
幅(mm)90
高さ(mm)165
奥行(mm)37
電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)探索:2
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
JPS-507/508/510用インクリボンカセットです。
トラスコ品番838-4176
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形
適合スプリング荷重値(mN):539~8385
トラスコ品番795-5499
形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状
角度の測定範囲(°)0~100
準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形
最小目盛(℃)1
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。容易にカッターで切断でき、貼ることができます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。
トラスコ品番391-6618
材質フッ素樹脂(FEP)、アクリル
長さ(mm)1000
幅(mm)1130
厚さ(μm)50
耐熱温度(℃)80MAX
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
その他CEマーキング
電源(V)8~36 DC
消費電力最大 1.5VA
再現性±0.5℃または測定値の±0.5%
分解能(℃)2
応答時間15ms
測定距離(mm)Φ8/200
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%
出力信号電流出力または熱電対出力
測定温度範囲(℃)0~1000
インターフェイス通信:RS-485
仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り
適合機種LE1000/LE5000
1セット(50個)
¥31,980
税込¥35,178
22日以内出荷
仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫
適合機種EH3/EH/ET/EA
1セット(12個)
¥3,398
税込¥3,738
22日以内出荷
仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り
適合機種LE1000/LE5000
1セット(50個)
¥31,980
税込¥35,178
22日以内出荷
仕様1~3P打点用 3色 5cc 各2個入り/1.赤 2.黒 3.空
適合機種EH3/EH/ET/EA
1セット(6個)
¥2,298
税込¥2,528
22日以内出荷
仕様赤 1P打点用 5cc 6個入り
適合機種EH3/EH /ET/EA
1セット(6個)
¥2,298
税込¥2,528
22日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
1本
¥9,498
税込¥10,448
15日以内出荷
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
適合径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番409-7436
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)4.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm
長さ(mm)評価:0.2~16
電源(V)AC100
測定子2(μm)
測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂
幅(mm)18
厚さ(mm)1.5
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番808-1506
材質ゲージ鋼
摘要メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)M3×0.5
ゲージ種類:2級(従来JIS)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグ
ねじU
等級2B級
研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。
用途エアコン吹き出し口等、手の届きにくい高所の測定に。
付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本
トラスコ品番555-4056
材質指示計:PC樹脂、プローブ:POM(感温部)+SUS303、コード部:PVC樹脂
最小表示湿度:0.1(%RH)
測定項目温度、湿度
湿度(%RH)5~95(%RH)
測定温度範囲(℃)-20~80
測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)
最小表示(℃)温度:0.1
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
サイズ接続部:R1/4
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)60
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4
測定流体気体、液体
外径(mm)60
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820
幅(mm)150
色黒
高さ(mm)150
タイプ掛け
奥行(mm)33
電源(V)電源不要
最小表示5(%RH)
測定項目温度、湿度
湿度(%RH)測定:10~90(%RH)
表示範囲10~90(%RH)
表示範囲(℃)温度:-20~40
測定温度範囲(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(℃)温度:2
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。
トラスコ品番855-8557
材質鉄
幅(mm)直径15(最大)
高さ(mm)165
測定範囲(N)0.5~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラス
トラスコ品番689-6768
全長L(mm)30
仕様1超硬シャフト
有効長(mm)22.5
サイズ(Φmm)1.5
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する
付属品取扱説明書
トラスコ品番795-4280
セット内容本体1台、チルトスタンド1台
材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄
幅(mm)224
高さ(mm)38
奥行(mm)34
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)9
コード長さ(m)電源:1.8
光源高輝度白色LED 7粒
1セット
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
トラスコ品番795-5120
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
寸法(mm)レンズ:Φ130
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)10
全高(mm)331
倍率(倍)3
光源LED
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
高さ(mm)331
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)7
全高(mm)331
アーム長さ(mm)未装備
光源LED
適合スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1~99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1~2次式補正
使用温度範囲(℃)0~50
出力スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数
電源100~240V AC 50/60Hz
消費電力最大15VA
表示1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示
アナログ出力アナログ信号:4~20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下
機能外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付
入力信号RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可
操作キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット
通信出力RS-232C
警報機能設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力)
ケース難燃性ポリカーボネート
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
材質(外装パイプ)SUS316L
表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨
密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)
使用環境温度上限(℃)80
長さ(m)1.8
コネクタ形状Standard USB-A to USB Micro-B
1個
¥7,098
税込¥7,808
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷