測定用品の新着商品

測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,610件中 1,2411,280
キャンペーン情報RSS配信
防水食品用チルドセンサ サーモポート
「TSP‐050」は氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度に測定できる、センサ先端トガリ形状の高速応答センサです。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-4.9/±1、-5.0~5.0/±0.3、5.1~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
1個
10,980税込12,078
8日以内出荷

耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ サーモポート
TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷

揚げ物突き刺しセンサ サーモポート
フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=285、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
1個
11,980税込13,178
8日以内出荷

防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ サーモポート
センサ検知部が410ミリ仕様のセンサ。防水フライ油用センサ「TSP-400」に200℃のチューブを被覆した防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ。先端は丸形状です。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
1個
15,980税込17,578
8日以内出荷

防水フッ素チューブセンサ サーモポート
「TSP-100FS」はセンサ検知部にフッ素チューブを加工することにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】フッ素樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2.5、根元Φ3.5、L=110、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~260防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷

TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ サーモポート
中もの(ステーキ用)
適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=60温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
1個
14,980税込16,478
9日以内出荷

防水フライ油用センサ サーモポート
センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
1個
11,980税込13,178
8日以内出荷

薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート
10mケーブルのセンサとのセット温度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定・管理に最適です。
1個
109,800税込120,780
27日以内出荷

食品用防水センサ サーモポート
サーモポート食品用防水センサ
握り手部ステンレス製の食品用防水センサ。答速度が速く根元が太いので強度も十分です。
適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.0、根元Φ3測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
1個
10,980税込12,078
9日以内出荷

表面高温用センサ サーモポート
サーモポート表面高温用センサ
適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】直径Φ17、長さ300測定温度範囲(℃)0~600防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
1個
19,980税込21,978
11日以内出荷

表面中温用センサ サーモポート
サーモポート表面中温用センサ
適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】直径Φ17、長さ150測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
1個
14,980税込16,478
11日以内出荷

標準センサプロテクタタイプ サーモポート
サニタリーサーモ標準センサのプロテクト装着センサ。握り手部はシリコンゴム製なので、油や水で滑りやすい環境でもグリップ感を得る事ができます。プロテクタのコード引き出し部は蛇腹形状で耐久性を強化しており、さらに隙間のでない構造を実現することで油や汚れのつまりを防ぎます。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
1個
10,980税込12,078
8日以内出荷

先トガリシースセンサ サーモポート
シースはT熱電対。測定精度が±0.5℃と高精度。
適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ100、先トガリ測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)T熱電対 クラス1
1個
13,980税込15,378
9日以内出荷

防水飲料水・スープ用センサ サーモポート
飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
1個
10,980税込12,078
8日以内出荷

シース高速センサ サーモポート
サーモポートシース高速センサ
センサ検知部が細く高速応答可能なセンサです。
適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ1.6、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
1個
9,998税込10,998
9日以内出荷

シース標準センサ サーモポート
サーモポートシース標準センサ
キャリブレーションサーモ標準セットのセンサです。
適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
1個
8,998税込9,898
9日以内出荷

防水食品用センサ サーモポート
サーモポート防水食品用センサ
センサ検知部先端までΦ3ミリと太く、標準センサTSP-100と比較して、センサ検知部の強度が向上したセンサです。表面が硬めの食材中心温度を測定する時は、本センサをお勧めします。ただし、冷凍品(氷を含む)表面に突き刺すことはできません。
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
1個
8,998税込9,898
8日以内出荷

TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ サーモポート
厚もの(ローストビーフ用)
適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=90温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
1個
14,980税込16,478
9日以内出荷

防水食品用樹脂グリップセンサ サーモポート
握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)
適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
1個
8,998税込9,898
8日以内出荷

バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ サーモポート
電池を使用しないアナログタイプの温度計です。天ぷら・フライをおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。温度目盛範囲100~200℃を採用。天ぷら・フライを揚げる140~200℃の目盛板が広くなっています。
付属品ケース部(SUS304)、透明板(ガラス)、感温部(SUS304 Φ6 先端丸底形)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ6XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)100~200
1セット(10個)
42,980税込47,278
8日以内出荷

バイメタル温度計 ミートクックサーモ サーモポート
電池を使用しないアナログタイプの温度計です。ミート(肉)をおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。
付属品ケース部(SUS304)、透明板(ポリカーボネイト樹脂)、感温部(SUS304 Φ4 先端トガリ)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ4XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)0~100
1セット(10個)
42,980税込47,278
8日以内出荷

長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機
従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応
仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20関連資料(0.17MB)残留電圧(V)0.5以下
1個
61,980税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンターゲージセット TRACER(トレイサー)
TRACER(トレイサー)コンターゲージセット
セット内容:コンターゲージ(2サイズ)、ディープホールシャープペンシル、替え芯。建設現場などのプロフェッショナル用に設計されており、DIYにも最適です。[コンターゲージ]床材、幅木、配管などの形状転写に最適な、2つのサイズのコンターゲージがセットになっています。ロック機構を搭載しているため、測定した形状をしっかりと固定でき、正確なトレースが可能です。センチメートルとインチの両方で測定が可能です(130mm/5インチ、250mm/10インチ)。[ディープホールシャープペンシル]最長で145mmの深さまでマーキングが可能(径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mm)で、深いドリル穴や狭い隙間へのマーキングに最適です。セラミック、プラスチック、木材、金属など、多様な素材に使用できます。ペンシルホルスターにシャープナーを内蔵しており、いつでも芯先を鋭く保てます。本体とホルスターの両方にフックが付いているため、持ち運びやすく、作業も快適です。[替芯セット]120mmのブラック芯(2B)が6本付属しています。現場作業専用にデザインされたホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納がスムーズです。
材質プラスチック、メタル寸法(mm)ペンシル:約152、約164(ペンシルホルスター装着時)ブラック(2B)芯長さ(mm)120太さ(mm)芯:2.8
1セット
7,798税込8,578
翌日出荷

SEM用ネジ切付試料台 日新EM
1セット(10個)
9,998税込10,998
4日以内出荷

HFコンバータコネクタ 日本計測システム(JISC)
日本計測システム(JISC)HFコンバータコネクタ
メーカー電動サーボスタンド「JSV-H1000(L)」「JSH-H1000」。と接続するために必要なコネクタ
用途HF-10N~1KNとメーカー電動スタンドの接続用
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ
重さ約40gと小型で軽量なサーモグラフィーカメラ。ポケットからさっと取り出して測定できます。最大約90枚の熱画像を本体に保存でき、USB経由でパソコンに転送が可能です。-40℃~300℃の広範囲な測定に対応。温度測定の精度は±2%以内と高性能。検査対象物や距離に応じて放射率を調整できるため、セメントやレンガなど様々な物質の正確な温度測定が可能です。
用途食品や飲料品、焼き物や設備の温度管理に。仕様メモリ保存形式:BMP形式セット内容本体、USBケーブル質量(g)約40電源5V/1A USB Type-C本体寸法(mm)約70×50×20ディスプレイ1.8 インチ解像度画面:160×128 ピクセル、計測:32×24 ピクセル動作環境温度:10℃~50℃ 湿度:70%以下内部メモリー保存数(枚):静止画約90測定温度範囲(℃)-40~300内蔵電池リチウムイオン電池撮影距離(m)2以内(対象物によります)フレームレート8fps測定精度(℃)±2(0~100時)
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

非接触放射温度計 ブロードウォッチ
ブロードウォッチ非接触放射温度計
応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。
用途人・動物、お料理などの温度の確認材質ABS電源単4形乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100(分解能 0.1大きさ約160×100×45mm、約100g電源自動OFF約30秒応答時間約1秒計測距離1~5cm記憶数32点電池寿命約4万回計測
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ動画あり
最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷

デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ動画あり
最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
1個
119,800税込131,780
5日以内出荷

BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機
オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、LEICA社製製倒立顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム
仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【LEICA】DMI3000B、DMI4000B、DMI6000B、DMI3000M、DMI5000M質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1セット
1,998,000税込2,197,800
80日以内出荷

BIXYステージFFPシステム (OL)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機
オープンループ制御で広い動作範囲を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・正立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かなフルフラット型電動XYステージシステム
仕様分割数(mm/s):50適合顕微鏡:【EVIDENT】IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC質量(kg)9.6消費電力57VA分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)0.7適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±60、Y軸±40入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1セット
2,198,000税込2,417,800
80日以内出荷

BIXYステージSTDシステム Pro(NK)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機
オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、NIKON社製倒立顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム
仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【NIKON】TE2000ETE2000STE2000U、Ti-E、Ti-S、Ti-U、Ti2-A、Ti2-E、Ti2-U質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1セット
1,998,000税込2,197,800
80日以内出荷

BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機
顕微鏡のトルク調整リングに固定する電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、従来より安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
適合顕微鏡:【EVIDENT】BH2、BX40、BX50、BX-FM、IX70、IX71、MX50NIKONIM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、OPTIPHOTO150、OPTIPHOTO200、OPTIPHOTO300、TE2000質量(kg)1.4消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
499,800税込549,780
50日以内出荷

BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機
各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
589,800税込648,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

BIXYステージSTDシステム Pro((OL)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機
オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム
仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【EVIDENT】GX51、GX71、IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1セット
1,998,000税込2,197,800
80日以内出荷

BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機
各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置のソフトリミットが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
459,800税込505,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

精密騒音計(低周波測定機能付)検定なし & 音響校正器 セット リオン
音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020。環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。最大4チャンネル同時測定が可能。校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能。防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減。オプションで周波数分析に対応。音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1
仕様適合規格/計量法普通騒音計:JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、ISO 7196 : 1995付属品【精密騒音計 検定なし(NL-63)】 キャリングケース、ウインドスクリーン WS-10、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書周波数(Hz)音響校正器/公称:1000マイクロホン(型式/感度レベル(代表値))UC-59L/-27dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性;25~138、C特性;33~138、G特性;43~138、Z特性;50~138、C特性ピークサウンドレベル;60~141、Z特性ピークサウンドレベル;65~141許容差音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内周波数重み付け特性A、C、GおよびZ特性音圧レベル(dB)音響校正器/公称:94型式承認番号第TF232号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)関連資料(0.75MB) (3.17MB)測定周波数範囲1Hz~20kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)、I(インパルス)および10 s
1セット
799,800税込879,780
45日以内出荷

普通騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 & 音響校正器 セット リオン
音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。機能拡張プログラム(EX-43EX)付。LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020。環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。最大4チャンネル同時測定が可能。校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能。防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減。オプションで周波数分析に対応。音響校正器NC-75:JIS
仕様適合規格/計量法普通騒音計:JIS C 1516 : 2020 クラス 2、IEC 61672-1 : 2013 class 2、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2付属品【普通騒音計 検定なし(NL-43EX)】 キャリングケース、ウインドスクリーン WS-10、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書周波数(Hz)音響校正器/公称:1000マイクロホン(型式/感度レベル(代表値))UC-52/-33dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性;25~138、C特性;33~138、Z特性;38~138、C特性ピークサウンドレベル;55~141、Z特性ピークサウンドレベル;60~141許容差音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内周波数重み付け特性A、CおよびZ特性音圧レベル(dB)音響校正器/公称:94型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)関連資料(0.75MB) (3.17MB)測定周波数範囲20Hz ~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
1セット
449,800税込494,780
45日以内出荷

精密騒音計 検定なし & 音響校正器 セット リオン
音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020。環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。最大4チャンネル同時測定が可能。校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能。防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減。オプションで周波数分析に対応。音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1
仕様適合規格/計量法普通騒音計:JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1付属品【精密騒音計 検定なし(NL-53)】 キャリングケース、ウインドスクリーン WS-10、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書周波数(Hz)音響校正器/公称:1000マイクロホン(型式/感度レベル(代表値))UC-59/-27dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性;25~138、C特性;33~138、Z特性;38~138、C特性ピークサウンドレベル;55~141、Z特性ピークサウンドレベル;60~141許容差音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内周波数重み付け特性A、CおよびZ特性音圧レベル(dB)音響校正器/公称:94型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)関連資料(0.75MB) (3.17MB)測定周波数範囲10Hz ~20kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
1セット
479,800税込527,780
45日以内出荷

普通騒音計(検定付) & 音響校正器 セット リオン
音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能。音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1 適合の音響校正器です。NC-75は、JCSS校正にも対応をしており、国際的に受け入れ可能なJCSS校正証明書が標準付属しています。
付属品【普通騒音計 検定付(NL-28K)】 ウインドスクリーン WS-14 、ウインドスクリーン脱落防止ゴム 、ストラップ 、USB保護カバー(USBC-3C) 、単3形アルカリ乾電池 ×2 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書周波数(Hz)音響校正器/公称:1000適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHSマイクロホン(型式/感度レベル(代表値))UC-52/ -33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)校正音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140許容差音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内周波数重み付け特性A 特性、C 特性音圧レベル(dB)音響校正器/公称:94型式承認番号第TS241 号関連資料(0.91MB) (0.75MB)測定周波数範囲20 Hz~8 kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)
1セット
339,800税込373,780
45日以内出荷