測定用品の新着商品
「測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
大正天びん製作所環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【500g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【2kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【20kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【200g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能
用途液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適仕様●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯材質接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)取付方式JIS 5K 50A電源100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く消費電力(VA)約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)耐圧力(MPa)(静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)振動数範囲(Hz)約300~500電線口G3/4相当耐電圧(V)2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
1個
¥88,980税込¥97,878
4日以内出荷
小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.75以上材質本体:PPS、フロート:PPS取付方式水平取り付け外径(Φmm)フロート:31×L31リード線長さ(mm)300
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)3000
1個
¥2,898税込¥3,188
4日以内出荷
小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)2000
1個
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷