測定用品の新着商品
「測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
大正天びん製作所フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【20g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【200g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【10kg】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
大正天びん製作所フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【100g】
円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
優れたシール性。粉体荷重の影響を受けない。豊富な機種揃え。メンテナンスフリー
用途あらゆる粉粒体の警報・制御に最適。仕様電線投入口:G1/2相当材質感知羽根・シャフト:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)、取り付け部:PF(フェノール樹脂)取付方式ねじ取付(M30×1.5)構造IP40相当使用温度(℃)計器部:0~+45(結露なきこと)、検出部:0~+60
1個
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
ノーケンパワーユニット(ソケット付)
仕様接続機器:MS200シリーズ、QS1000形、PLUシリーズ、SLR形、その他の機器への電源供給材質ABS取付方式プラグインタイプ(11P)構造非防滴耐電圧1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)使用温度(℃)0~50消費電力約10VA Max入力電源90~132Vor180~264V AC50/60Hz絶縁抵抗500C DCメーカーにて100MΩ以上(現地端子と電源端子間)使用湿度(%RH)80 Max供給電圧(V)24DC±10% 120mADCMax
1個
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
シャフト径Φ10を採用(ロングシャフト形は、径8mm)。感度調整が簡単。内機の交換が簡単
用途粉体から石炭、石灰石などの塊体計測に最適。仕様●測定対象物:粉体、粒対、塊体●動作特性(測定トルク):警報(12~15cN・m±30%)取付方式フランジ取り付け消費電力(W)約4電源100または200V AC(50/60Hz)使用温度(℃)(ハウジング部)0~+45、接粉部:0~+50回転速度(min-1[r.p.m])1(50Hz)、1.2(60Hz)寿命5×10回以上(マイクロスイッチ)(250V 5A AC抵抗負荷にて)接点容量250V 5A AC(抵抗負荷)/30V 5A DC(抵抗負荷)IP等級ハウジング部:防滴構造(IP55相当)、検出部:防滴構造(IP45相当)
1個
¥36,980税込¥40,678
4日以内出荷
大正天びん製作所セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)
セット分銅を使うことにより、分銅の精度維持・管理・保管が楽になります。分銅を個別に揃えるより安価でお得な商品です。
付属品アルミケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
ノーケンコンパクト形振動式レベルセンサ
調整不要。高い適応性。フェイルセーフモードの採用。小形・低価格を実現
用途粉粒体専用で中・小形粉体機器組込み用に最適仕様●振動周波数:約500Hz●電線投入口:G3/4相当材質接粉部:SUS304、ADC12、C3604BD(ニッケルメッキ)、シリコーン測定範囲見掛比重0.2以上(感度切り替えスイッチ付)消費電力約2.5VA取付寸法ねじ取付G3/4動作表示警報出力表示:検出時赤色LED点灯警報接点無電圧リレー接点(SPDT)、検出時リレー励磁/リレー非励磁(切り替え可能)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当接点定格240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
ノーケンクイックフロート(ケーブル10M
液中浮遊物や粘度の影響を受けない。安定した動作。高い現場での適応性。高い信頼性
用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。仕様機械的特性(フロート浮力)(N):約1.27材質フロート:PP/ABSケーブル長(m)10外径(Φmm)フロート:70×h107耐圧力(kPa)200最大使用電圧(V)(AC)300、(DC)300最大使用電流(A)(AC)0.5、(DC)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷