旋盤用チップ三角形の新着商品
「旋盤用チップ三角形の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。
切刃長さ(mm)9.525
寸法D1(Φmm)4.4
勝手なし[N]
切刃(mm)09
コーナー半径(mm)0.4[04]
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.97[T3]
頂角(°)90
逃げ角(°)7[C]
内接円IC(mm)9.525
55°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)15.5
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
切刃(mm)15
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
ブレーカの有無なし
使用インサート菱形[D]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
内接円IC(mm)12.70
三角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
切削領域中切削
ブレーカの有無なし
使用インサート正三角形[T]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)0[N]
ポジティブインサートです。
用途粗切削
適合1
精度M
勝手なし[N]
内接円許容差(mm)-
チップ色金色
ブレーカRP
コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]
穴の有無あり
ブレーカすくい角(°)-15
使用インサート円形[R]
商品タイプポジティブ
頂角(°)-
逃げ角(°)7[C]
円形ポジティブインサートです。
タイプポジティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴W
切削領域中切削
コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカの有無なし
使用インサート円形[R]
頂角(°)-
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴G
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)20
ブレーカの有無両面
インサート厚さ(mm)4.76[04]
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
軽切削用2段ブレーカ。
タイプポジティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーティングAC1030U
みぞ穴T
ブレーカSC
切削領域軽切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)6
ブレーカの有無片面
ブレーカ種類ポッキータイプ
逃げ角(°)7[C]
等級記号G
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削
適合1
精度M
勝手なし[N]
内接円許容差(mm)-
チップ色金色
コーティングAC8115P
コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]
穴の有無あり
使用インサート円形[R]
商品タイプポジティブ
頂角(°)-
逃げ角(°)7[C]
ポジティブインサートです。
用途中切削
適合1
精度M
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
チップ色金色
コーティングAC4125K
みぞ穴N
穴の有無なし
商品タイプポジティブ
インサート厚さ(mm)3.18[03]
逃げ角(°)11[P]
正方形ネガティブインサートです。
用途溝入れ
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)19.05
寸法D1(Φmm)7.94
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.10
切刃(mm)19
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
ブレーカの有無なし
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)6.35[06]
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
内接円IC(mm)19.05
シャープエッジのワイドブレーカ。
タイプポジティブ
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーティングAC1030U
みぞ穴T
ブレーカFY
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)15
ブレーカの有無片面
使用インサート菱形[C]
ブレーカ種類勝手付き
頂角(°)80
逃げ角(°)7[C]
等級記号G
80°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
ブレーカの有無なし
使用インサート菱形[C]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
タイプポジティブ
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーティングAC1030U
みぞ穴T
ブレーカFYS
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)15
ブレーカの有無片面
使用インサート菱形[C]
ブレーカ種類勝手付き
頂角(°)80
逃げ角(°)7[C]
等級記号G
ネガティブインサートです。
用途溝入れ
適合1
精度M
寸法D1(Φmm)7.94
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
切刃(mm)19
穴の有無あり
商品タイプネガティブ
インサート厚さ(mm)6.35[06]
逃げ角(°)0[N]
内接円IC(mm)19.05
切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)16.5
寸法D1(Φmm)3.81
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)16
みぞ穴G
ブレーカFY
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)15
ブレーカの有無両面
使用インサート正三角形[T]
ブレーカ種類勝手付き
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)9.525
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)12.9
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)12
コーティングAC503U
みぞ穴G
ブレーカGH
切削領域焼入鋼軽切削
コーナー半径(mm)0.8[08]
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)3
ブレーカの有無両面
使用インサート菱形[C]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)16.5
寸法D1(Φmm)3.81
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)16
みぞ穴G
ブレーカFX
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)14
ブレーカの有無両面
使用インサート正三角形[T]
ブレーカ種類勝手付き
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)9.525
小切込み高送りに効果発揮。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴G
ブレーカSU
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)13
ブレーカの有無両面
ブレーカ種類ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
みぞ穴M
ブレーカMP
穴の有無あり(円筒穴)
ブレーカすくい角(°)0
ブレーカの有無片面
ブレーカ種類ポッキータイプ
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
タイプポジティブ
切刃長さ(mm)8.0
寸法D1(Φmm)3.4
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)08
みぞ穴T
ブレーカSD
切削領域仕上~軽切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)0
ブレーカの有無片面
使用インサート菱形[C]
ブレーカ種類勝手付き
インサート厚さ(mm)2.38[02]
頂角(°)80
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
内接円IC(mm)7.94
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
タイプポジティブ
切刃長さ(mm)6.4
寸法D1(Φmm)2.8
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)06
コーティングAC1030U
みぞ穴T
ブレーカFC
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)15
ブレーカの有無片面
使用インサート菱形[C]
ブレーカ種類ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)2.38[02]
頂角(°)80
逃げ角(°)7[C]
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)12.70
寸法D1(Φmm)5.16
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)12
みぞ穴G
ブレーカUM
切削領域中切削
コーナー半径(mm)0.8[08]
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)0
ブレーカの有無両面
使用インサート正方形[S]
ブレーカ種類勝手付き
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)12.70