小形シーリングライトの新着商品
「小形シーリングライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Panasonic(パナソニック)LED小型シーリングライト(内玄関用)
内玄関などに適した、薄型フォルムの昼白色LEDシーリングライトです。丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさを備え、カチットF方式で取り付けられます。
カバーアクリル・乳白つや消し寸法(mm)Φ370×120質量(kg)1取付方式カチットF消費電力(W)15光源LED(昼白色5000K)光束(Lm)1760設置条件水平天井専用調光の可否不可演色性(Ra)Ra83
1個
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当・全光束810ルーメンで、コンパクトながらしっかり明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなどの照明に適した屋内用ライトです。
仕様60形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)6.7(待機時0.1)全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当・全光束1520ルーメンで、コンパクトながら明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなど、しっかり明るさが欲しい場所に適した屋内用ライトです。
仕様100形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)12.8(待機時0.1)全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト
付属品木ねじ(2本)、ワッシャ(2個)、絶縁ブッシング(2個)、保護チューブ、ロック用ピン材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)Φ200××81本体質量(g)570定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz光源色昼白色関連資料(1.71MB) (1.71MB)防水性IP54演色性(Ra)Ra85
スワン電器木目調枠 LED小型シーリングライト
引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。
材質樹脂・アルミ質量(kg)0.4消費電力(W)13.5定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×55色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)1540演色性(Ra)82
スワン電器LED小型シーリングライト
引き掛けシーリング式で設置簡単。どんな空間にも合わせやすいシンプルなフォルムで空間をスマートに明るく照らします。直径34cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズ。カバーにカーブを持たせることで直進性の強いLEDを柔らかに室内に広げるこだわりの配光設計です。
材質樹脂・スチール質量(kg)0.8消費電力(W)21定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×80色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)2400演色性(Ra)83
1台
¥4,398税込¥4,838
5日以内出荷