曜日別特売

ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm

ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm - オーム電機

人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。
ボール球60形相当・全光束810ルーメンで、コンパクトながらしっかり明るく照らします。
人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。
内玄関、洗面所、クローゼットなどの照明に適した屋内用ライトです。

仕様
60形相当
その他
【点灯条件】周囲照度100Lux未満
質量(g)
135
外形寸法(mm)
Φ150×48
定格消費電力(W)
6.7(待機時0.1)
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
センサー
人感センサー・明暗センサー
平均演色評価数(Ra)
85
オートパワーオフ
【自動消灯】120秒
使用場所
屋内用
内容量
1個
注意
※水滴がかかる場所や、湿度の高い場所では使用しないでください。
※ 周囲の明るさが100ルクス以上の場合は点灯しません。
※ 設置する高さや使用環境によって、センサーの検知範囲が変わる場合があります。
※ 周囲の温度が高い場合、センサーの反応が鈍くなることがあります。
※ センサー部は、正しい検知機能を保つため定期的に清掃してください。
※ 清掃時は電源を切り、十分に冷めてから柔らかい布で拭いてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989757LE-Y7DG-PIR昼光色
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
02989827LE-Y7LG-PIR電球色
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする