曜日別特売

LED多目的ミニシーリングライト

LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED多目的ミニシーリングライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品
木ねじ(2本)、ワッシャ(2個)、絶縁ブッシング(2個)、保護チューブ、ロック用ピン
材質
PC
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
本体寸法(mm)
Φ200××81
本体質量(g)
570
定格寿命(時間)
40000
周波数
50Hz/60Hz
光源色
昼白色
防水性
IP54
演色性(Ra)
Ra85
内容量
1個
関連資料:(1.71MB) (1.71MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989626BRL07D01LED多目的ミニシーリングライト7W7860
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02989642BRL11D01LED多目的ミニシーリングライト11W111330
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする