基礎工事関連部材の新着商品

基礎工事関連部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
垂直アルミステップ 吊り固定部N用 ホーシン(HOSHIN)
垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品 凹凸のある構造物への設置にご使用ください。
用途垂直アルミステップ用吊り固定部N用仕様HAS-FC用種別フック背面連結金具N材質鋼製質量(kg)1.3
1本
7,198税込7,918
5日以内出荷

垂直アルミステップ用 背カゴ ホーシン(HOSHIN)
垂直アルミステップ用 背カゴです。 背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。 吊り固定部、連結部兼用。 ※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 ※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。
用途垂直アルミステップ用背カゴ材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1
1セット
62,980税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN)
垂直アルミステップF式用 連結部です。 スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。 左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
用途垂直アルミステップF式用連結部仕様スタンドパイプ自在式付属品連結ピン
1本
45,980税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ
垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
1セット
159,800税込175,780
5日以内出荷

テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業
ポイント部は弾性構造の為、外圧に対して復元します。強力粘着テープを使用してるので取付簡単。デッキプレート・キーストンプレートに使用可。釘止めすれば断熱材にも使用可。
用途スラブ天端目印用
1個
399税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)