曜日別特売

垂直アルミステップ 吊り固定部N用

垂直アルミステップ 吊り固定部N用 - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ 吊り固定部N用 - ホーシン(HOSHIN)

垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品
凹凸のある構造物への設置にご使用ください。

用途
垂直アルミステップ用吊り固定部N用
仕様
HAS-FC用
種別
フック背面連結金具N
材質
鋼製
質量(kg)
1.3
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02730310HAS-HDB
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする