シェーバー/スキンケア用品の新着商品
「シェーバー/スキンケア用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。
セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
1個
¥7,198税込¥7,918
翌々日出荷
オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア)
頭・顔・ボディのお手入れがこれ1台。独立した円形の7つのヘッドが上下左右に柔軟に動くので、凹凸にもしっかり密着。お肌に優しく広範囲をスピーディに剃り上げます。鼻毛や耳毛のカットができるエチケットカッター、ひげやモミアゲ、すね毛などの長さ調節ができるトリマーをセット。マグネット式で着脱簡単。そしてお風呂剃り対応の防水仕様です。
セット内容本体、エチケットカッター、トリマー、コーム(3/5/7mm)、充電ケーブル、掃除用ブラシ材質ABS、ステンレス、他質量(g)約185寸法(cm)7.8×10.2×8.4使用電池リチウムイオン電池 3.7V 600mAh充電時間(時間)約2回転速度2段階使用時間(時間)1防水性IPX6入力電圧DC5V1A
1台
¥5,598税込¥6,158
6日以内出荷
macros(マクロス)コンパクト脱毛器 ケリッド
手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。携帯しやすいコンパクトサイズ。ロックボタン付き。手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。
材質ABS、ステンレス、AS質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×120定格時間(分)10電池乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
1個
¥1,298税込¥1,428
6日以内出荷
サイエルインターナショナルサイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー『SLI-MS86』用替え刃
サイエルインターナショナル6枚刃シェーバー『SLI-MS86』用替刃。使用頻度・環境等により劣化の頻度は異なりますが、切れ味が落ちた場合は替刃に交換ください。
対応機種SLI-MS86
1個
¥3,500税込¥3,850
6日以内出荷
思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 。手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 。IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 。シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。 。本体にセットしたまま刃先を水洗いでき、刃先周りについた毛クズもきれいに流せます。 。本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛くずを取り除くことができます。 。1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 。使用時間:最大約20分×3回の計約60分 。本体への充電時間を約60%短縮。約1.5時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。 。従来機種TT690Aとの比較 。電源アダプターは付属していません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.仕様●水洗い:○(刃部分のみ)●海外使用:○付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm~10mm/3mm~12.5mm/13mm~22.5mm/23mm~32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ、取扱説明書材質ABS色ダークグレー質量(g)約140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)約1刃幅(mm)39消耗部品コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)約60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源供給方式充電・交流式防水性IPX5(本体)
1個
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
macros(マクロス)ハンディアップローラー リナージュ
全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。
材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
1セット(4個)
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
NobbyTESCOM 掃除用ブラシ
ヘアカッター、トリマー、ボディー&フェイスグルーマー、VIOシェーバー、ボディシェーバーの掃除ブラシ。
型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT593A,TT463A,TT363A,TT263A,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A
1個
¥219税込¥241
7日以内出荷
NobbyNBT1100 ヘアカッター
回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。
付属品オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)色ブラック質量(g)195電源(V)AC100-240 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164.5×45×41.5連続使用時間(分)定格時間:30、放電時間:390充電時間(時間)4
1台
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
7日以内出荷
NobbyTESCOM オイル
ヘアカッター、トリマー、メンズボディシェーバー、ボディシェーバー、ペット用コードレスバリカンのオイル。
型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TC470,TC460,TC450,TC407,TC397,TC317,TC100,TBT200,PET-CLB01BK,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A,TK351A
1個(3.5mL)
¥219税込¥241
7日以内出荷
1個
¥3,500税込¥3,850
7日以内出荷
NobbyNBT1200 ヘアカッター
毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。
付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
1台
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷





![7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono81927670-260629-02.jpg)