鍵・錠前の新着商品
「鍵・錠前の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルEC-Y型
シンプルなデザインのハンドルです。
付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルEC-H型
シンプルなデザインのハンドルです。
付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルDS型
素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
トラスコ品番225-9637RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
用途厨房機器、食品加工機械トラスコ品番223-6093材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル793BNF型 L字
一方を縦取り付け、反対側を横取り付けにし、タオル掛けやドアハンドルとして利用できます。シャワーブースに最適です。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品六角棒スパナ1/8材質ステンレス鋼(SUS304)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製トランクハンドルHCT-150
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)、板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6067材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型
全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRS-38S
シンプルなデザインのつまみです。
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30トラスコ品番132-6165材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみCU-L-35
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
用途医療装置、OA機器、試験機器などに。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-6060材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898税込¥8,688
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル100-9313
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1から3点ロックとして使用します。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適応しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。同シリーズのクオーターターン100-9503があります。
付属品六角ナット、外部シールトラスコ品番133-2426RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適応しています。90°回転のT型ハンドルです。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。鍵無しタイプもあります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。左右勝手兼用です。
トラスコ品番223-7778RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル100-9416
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1から3点ロックとして使用します。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適応しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。同シリーズのクオーターターン100-9503があります。
付属品六角ナット、外部シールトラスコ品番133-7196RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980税込¥26,378
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適応しています。90°回転のL型ハンドルです。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。鍵無しタイプもあります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。左右勝手兼用です。
トラスコ品番223-7782RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製D型指環SD型
指を掛けやすい、指環型のステンレス鋼製つまみです。シンプルなデザインの指環です。
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型
正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込取手HH-AS3
シンプルなデザインの堀込取手です。
付属品ナットM5(光沢クロメート処理)トラスコ品番133-4016材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、ねじ部:鋼
1個
¥529税込¥582
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 打掛アルミフレーム取付用セット
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手HH型
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手HH-D
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚: 2 mm以下)。
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×14、木製扉t=20用(ステンレス鋼)、十字穴付トラス小ねじM4×10、板金扉t=2用(ステンレス鋼)トラスコ品番133-2462材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298税込¥6,928
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908
最高級の「ZweiL仕上」を施しています。ZweiL仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。同じシリーズのプッシュラッチZL-2901もあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番132-9276材質ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥31,980税込¥35,178
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルSND型
シンプルで使いやすい構造です。
付属品取付ねじ十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみHS型
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質座:ステンレス鋼(SUS304)、パッド:エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステラアップ ハンドルUS型
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器に。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)スチールウッド掘込取手SW-F型
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。本品は手掛かりがあります。スチールウッドを使用したつまみもあります。
BAUHAUS(マツ六)ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947
バックセット60ミリの替ラッチ商品です。ゲートレバー替ラッチです。
トラスコ品番717-3068材質亜鉛ダイキャスト色シルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)60
1個
¥819税込¥901
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946
ゲートレバー替ラッチです。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
トラスコ品番717-3071材質亜鉛ダイキャスト色シルバーサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)50
1個
¥1,098税込¥1,208
10日以内出荷
1式
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型
ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。
材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応