鍵・錠前の新着商品
「鍵・錠前の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)トラスコ品番132-4539材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698税込¥4,068
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF
シンプルなデザインのハンドルです。オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)(皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。)トラスコ品番412-6208全長(mm)50色シルバー高さ(mm)41取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769税込¥846
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)つまみTMT型
桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「たまづさ」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし<流水文>の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。たまづさシリーズのハンドル、ドアハンドル、レバーハンドルもあります。24K金めっき仕上で高級感のあるつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)UPハンドルUP-600
木工扉などに取り付けます。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6122材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369税込¥406
4日以内出荷
1個
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)KB SUS304ステンレス鋼製ハンドル
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)HH-JW110-BL埋込取手
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
トラスコ品番133-4012材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)色ブラック寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)3.5寸法H1(mm)50寸法H2(mm)26.8寸法W1(mm)110寸法W2(mm)83寸法H3(mm)(適応板厚1.5~2.0)41.4、(適応板厚1.0~1.2)41、(適応板厚0.8)40.7、(適応板厚2.3)42.8寸法W3(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369税込¥406
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)トラスコ品番133-8735材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(140061778)MS817コンプレッションラッチ
パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。
トラスコ品番132-3032材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(140047143)LL-66BLレバーラッチ
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449税込¥494
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー
LC-PK32型、LC-PL32型にお使いいただけます。
トラスコ品番500-5819本体寸法(mm)長さ42.5本体長さ(mm)42.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.5
1個
¥109税込¥120
4日以内出荷
1個
¥159税込¥175
4日以内出荷
1個
¥159税込¥175
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(100015002)ATS-100-BRアート引手
ワンタッチで取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-7638材質ABS樹脂色スチールブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169税込¥186
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4トラスコ品番132-6083材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など仕上アンティックブラス仕上(71)
1個
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
ロックマンジャパン取付ステー
扉に錠前や受け金具を加工取付する際に使用する取付ステーです。板厚2mmでネジ穴加工がしやすく、加工性に優れています。M4タップ穴は、施工性を考慮した使いやすい位置に配置しています。「BL-DM01」は段付きタイプで、錠前を取り付ける際に使用します。段付きを使えば埋め込みで錠前と扉をフラットにして設置できます。段付き寸法は2mmで、M4タップ穴(3か所)を加工済みです。「BL-SM01」はストライクを取り付ける際に使用します。M4タップ穴(2か所)を加工済みです。
用途錠前や受け金具を加工取付する際に使用します。既存の錠前を変更する際、開口部サイズが変わる時に使用します。厚さ(mm)2
UNION(ユニオン)表示装置 PRE-W173
表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス チャコールペイント適合扉厚(mm)33~43
1組
¥7,198税込¥7,918
3日以内出荷
UNION(ユニオン)表示装置 PRE-W173
表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
1組
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷
UNION(ユニオン)Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ
表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)寸法(mm)40×40×2材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)28~40
1組
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
UNION(ユニオン)Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40)
仕様ドアノブ+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)60×60×53材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
1組
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
1台
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
1台
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
















![ストライク BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76158074-131111-02.jpg)