メカニカル部品の新着商品

「メカニカル部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

364件中 361~364件
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他 その他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V 付属品防塵カバー、ネジ 外形寸法(mm)12×10×24 軸径×軸長(mm)Φ3×10 使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4 別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M 消費電流(mA)70~210 回転数45~150rpm、減速比1/134 寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上 適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

MD-2、電源ユニットとさらにMD-1(ニュートラルブレーキ仕様)が2つ付属するお得なセットです。 モータを4つ使用するマシンにお勧めです。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1、受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1、ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1、MD-1(ニュートラルブレーキ仕様) ×2、電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1 寸法(mm)【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0、【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0 質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0 電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6V チャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8 対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8 ※KRR-1、KRR-5FHは使用できません【受信機 MR-8】送信機:MC-8 ※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。 使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池 (Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s) 消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時) 使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります) ケーブル【受信機 MR-8】3.3V 受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz 電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します 送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1 寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0 サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm 質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0 電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6V チャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8 対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。) 使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s) 消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時) 使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります) ケーブル【受信機 MR-8】3.3V 受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz 電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します 送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷