メカニカル部品の新着商品

「メカニカル部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

323件中 321~323件
軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。 軸受部の材質はMCナイロン樹脂です。
材質(軸受)MCナイロン
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)40 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)