研磨材の新着商品

研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

433件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途仕上げ研磨用トラスコ品番534-4706長さ(mm)50粒度220グレーRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)3
1個(2本)
4,398税込4,838
当日出荷

セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状厚さ(mm)1全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マンドレール NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)マンドレール
ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。
トラスコ品番407-1050軸径(Φmm)6全長(mm)42ねじ頭径(mm)6ねじ径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398税込2,638
当日出荷

メガ・ブライトディスクA #100 外径100×羽根長さ15×穴径15 イチグチ
コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。
用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1367材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度100砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,698税込4,068
当日出荷

メガ・ブライトディスクA #60 外径100×羽根長さ15×穴径15 イチグチ
コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。
用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1368材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度60砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,698税込4,068
当日出荷

柄付き丸ヤスリ 笹刈刃用 ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)柄付き丸ヤスリ 笹刈刃用
柄付きで笹刈刃の目立てが楽にできます。
用途笹刈刃の目立て用。
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールブラシ ロジス バーテック
ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
1個
9,398税込10,338
当日出荷

洋紙ペーパー 三共
一般的な紙ヤスリです。丈夫で破れにくいです。
長さ(mm)280幅(mm)230
1箱(100枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アングル用工具 研磨剤入フェルトディスク リューター
酸化クロム研磨剤を含浸させたフェルトです。そのまま使用してツヤ出しが出来ます。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
トラスコ品番126-9087粒度10000厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒酸化クロム外径(mm)31穴径(mm)11
1袋(20枚)
3,598税込3,958
当日出荷

グリーンエースプレミアムGAP 日本レヂボン
鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,298税込9,128
当日出荷

ホイール型軸付ブラシ ステンレス 高島産業
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です。
用途各種金属の製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。押出し型、金型のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取りトラスコ品番591-9023材質ステンレス軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)31毛材ステンレス金具径(mm)38外径(mm)100金具幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
1個
1,898税込2,088
当日出荷

NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無
1箱(100枚)
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

”オートネットペーパー” 三共
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番443-8094粒度120タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
1箱(50枚)
3,198税込3,518
当日出荷

DRADマジックタックペーパー丸形 Φ125 #40 日本研紙
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。番手の取替がワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。トラスコ品番422-8836材質溶融アルミナ粒度40ホワイト砥材溶融アルミナ
1箱(100枚)
9,998税込10,998
当日出荷

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
特価
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Fuji Purple(フジパープル) FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)Fuji Purple(フジパープル)
・脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮します。 高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能です。・耐久性の向上により、ランニングコストを削減します。 三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。・ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減します。 三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現します。
用途【用途】建機・重機・架装、焼付塗装、FRP・樹脂、自動車補修、木工種別のり付き基材外径(Φmm)125砥粒セラミック
1箱(100枚)
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

真鍮 カップブラシ 東安
電動工具用 カップブラシ「真鍮メッキ」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質真鍮メッキ鋼線全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.3
1個
719税込791
3日以内出荷

ヒネリカップブラシ 東安
電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
1個
739税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒネリカップブラシ ステンレス 東安
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.35
1個
979税込1,077
3日以内出荷

軸付き 筒型ブラシ 鋼線 東安
線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくい。電動工具用
用途底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。軸径(Φmm)6軸長(mm)22毛丈(mm)30材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)毛材ワイヤ鋼線最大回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)15線径(mm)0.3材質(線材)鋼線
1個
259税込285
3日以内出荷

六角軸ワイヤーブラシセット 東安
用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
1セット
479税込527
3日以内出荷

道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)
コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
1枚
91,980税込101,178
翌々日出荷

Lite バリ取りカップブラシ MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)Lite バリ取りカップブラシ
信頼の日本製。磨き感覚でバリを除去。広い面のバリ取りに最適。他にはない粒度#46をラインナップ。
用途加工により生じたバリ除去。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)75穴径(mm)M10×1.5
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アストラディスク糊付タイプ 日本レヂボン
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1277粒度100タイプのり付き外径(Φmm)125穴の有無
1箱(1000枚)
54,980税込60,478
3日以内出荷

緩衝材用チップソー 125*1.5*18P 小山金属工業所
ケンタイト・スワフタイト・ドラーフタイト・等の切断用です。各種目地材の切断が可能です。
用途緩衝材の切断に。トラスコ品番713-1366刃数18最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5穴径(mm)20
1箱(10枚)
27,980税込30,778
9日以内出荷

一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所
刃数が少なく、不均等の特殊チップです。軽快な切れ味を実現します。
用途一般木材用。トラスコ品番713-1357刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
1箱(10枚)
13,980税込15,378
9日以内出荷

グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ
最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
用途丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。トラスコ品番710-7475適合機種低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数48最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500刃厚(mm)2.4外径(mm)355穴径(mm)25.4
1枚
24,980税込27,478
3日以内出荷

LHR21MarkⅤ用バッキングパッドプレシジョンプロ150Φ RUPES
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷

面直し用砥石 貝印
砥石の面を平に直す研削用砥石です
材質黒色炭化ケイ素サイズ(mm)174×59×32
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

グリーンエースプレミアム 日本レヂボン
鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。粒度#36
1箱(10枚)ほか
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヤモンド角砥石 貝印
超微粒のダイヤモンドを使用しており、仕上刃付けも可能スピーディーに研げる・目詰まりしにくい・水をつけても使える使いやすさを追求した砥ぎ台ステンレス・ハガネ・セラミック・チタン兼用
材質ステンレススチール・ABS樹脂・合成ゴムサイズ(mm)254×94×40
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷

ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mm
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205
1個
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アストラディスク糊付タイプ 日本レヂボン
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプのり付き外径(mm)125
1箱(1000枚)
52,980税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

サビクリアL 中目 松永トイシ
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#120サイズ(mm)80×60×20
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

サビクリアL 細目 松永トイシ
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240サイズ(mm)80×60×20
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

サビクリアL 荒目 松永トイシ
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80サイズ(mm)80×60×20
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

洗濯乾燥機用おそうじブラシ 星朋商工
ドラム式洗濯乾燥機の乾燥経路に溜まった埃を奥まで取り除けます
入数1箱1本入り
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
1セット(3本)ほか
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

細工用ヤスリセット ツボサン
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
1セット(3本)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

細工用ヤスリセット 仕上げ用 ツボサン
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
1セット(3本)ほか
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)