内視鏡の新着商品

内視鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

107件中 81107
キャンペーン情報RSS配信
デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ8.0mm/1m 3R(スリーアール)
全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
1個
68,980税込75,878
4日以内出荷

デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ8.0mm/10m 3R(スリーアール)
全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
1個
129,800税込142,780
4日以内出荷

デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ5.5mm/5m 3R(スリーアール)
全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
1個
119,800税込131,780
4日以内出荷

デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ5.5mm/3m 3R(スリーアール)
全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
1個
98,980税込108,878
4日以内出荷

デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ5.5mm/1m 3R(スリーアール)
全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
1個
78,980税込86,878
4日以内出荷

デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ5.5mm/10m 3R(スリーアール)
全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
1個
139,800税込153,780
4日以内出荷

スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m 3R(スリーアール)
撮影した静止画・動画をスマホに保存。明るさ調整ができるLEDライト。IP67の防じん・防水性能。自由自在に形を変えるインターロックケーブル
1個
6,898税込7,588
4日以内出荷

スマホ接続 工業用内視鏡 Φ6.2mm/5m 3R(スリーアール)
1個
88,980税込97,878
4日以内出荷

スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ6.2mm 3R(スリーアール)
コスパにこだわった 3R-MFXS62SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。クリアな映像はそのままにコストを抑えた 3R-MFXS62SP。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能。様々な分野の検査に役立ちます
1個
58,980税込64,878
4日以内出荷

スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ3.9mm 3R(スリーアール)
視やすさにこだわった 3R-MFXS39SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。細部まで鮮明に観察できる。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能
1個
97,980税込107,778
4日以内出荷

オートフォーカスマイクロスコープタブレットセット 3R(スリーアール)
高速かつ簡単なオートフォーカス&マニュアルフォーカス。高画質350万画素 フルHDで映像化。光学ズーム最大250倍で微細な観察を可能にします。データ保存と簡単計測を叶える専用アプリケーション。3Rの独自システム開発で。高額なカメラやセンサーを導入せずに三次元形状解析を実現します。クラス最軽量!約89gの超小型マイクロスコープ。検査をサポートする付属品
1個
139,800税込153,780
4日以内出荷

Φ8.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm 3R(スリーアール)
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm 3R(スリーアール)
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

Φ4.0mm 直視 ミニボアスコープ 175mm 3R(スリーアール)
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

Φ4.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm 3R(スリーアール)
直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

IFIBER用バッテリパック TypeC 3R(スリーアール)
1個
74,980税込82,478
4日以内出荷

IFIBER用バッテリパック 3R(スリーアール)
1個
74,980税込82,478
4日以内出荷

ジョイスティック工業用内視鏡 SK(新潟精機)
スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。
用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。取扱説明書(1.09MB)
1個
229,800税込252,780
3日以内出荷

工業用内視鏡カメラ マリンテック
マリンテック工業用内視鏡カメラ
USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間
1式
7,198税込7,918
6日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)51照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.55Φmm×1m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプフレキシブル
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機)
カメラケーブルの取り替えが可能な内視鏡です。ディスプレイは4.3インチで、応答速度が高いTN液晶です。モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。1280x720の動画、静止画をmicroSDカードに保存が可能です。対象に合わせて表示を反転することができます。ズーム機能付です。カメラは別売です。表示言語は日本語と英語で切り替えることができます。
用途カメラケーブルの取り替えが可能な工業用内視鏡用モニタとして付属品収納ケース、microSDカード32GB、SDカードアダプタ、USB充電ケーブル50cm、取扱説明書材質本体:ABS電源リチウムイオン電池本体質量(g)250連続使用時間(時間)2記録画素数(pixels)1280×720、640×480インターフェースmicroSDカード用スロット、USB Type-C(充電用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×35×120記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)取扱説明書(4.3MB)モニターサイズ4.3インチ
1個
6,698税込7,368
3日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)85照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.6Φmm×1m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプフレキシブル
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)113照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×5m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト SK(新潟精機)
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)78照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×3m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷