工業用内視鏡カメラ
USB Type-C充電対応
大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能
近接マクロフォーカス対応
焦点範囲4-10cm
4.3インチHDディスプレイ搭載
鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!
明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!
剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル
コンパクトで持ち運び簡単
鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き
2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載
画像倍率1.0x-1.5x-2.0x
防水規格IP67
充電時間約2.5時間
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
内視鏡 の新着商品
カテゴリ