工業用内視鏡用モニタ単体
カメラケーブルの取り替えが可能な内視鏡です。
ディスプレイは4.3インチで、応答速度が高いTN液晶です。
モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。
1280x720の動画、静止画をmicroSDカードに保存が可能です。
対象に合わせて表示を反転することができます。
ズーム機能付です。
カメラは別売です。
表示言語は日本語と英語で切り替えることができます。
- 用途
- カメラケーブルの取り替えが可能な工業用内視鏡用モニタとして
- 付属品
- 収納ケース、microSDカード32GB、SDカードアダプタ、USB充電ケーブル50cm、取扱説明書
- 材質
- 本体:ABS
- 電源
- リチウムイオン電池
- 本体質量(g)
- 250
- 連続使用時間(時間)
- 2
- 記録画素数(pixels)
- 1280×720、640×480
- インターフェース
- microSDカード用スロット、USB Type-C(充電用)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 175×35×120
- 記録ファイル形式
- JPEG(静止画)/AVI(動画)
- 記録メディア
- microSDカード(128GB以下Class10以上)
- モニターサイズ
- 4.3インチ
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(4.3MB)
内視鏡 の新着商品
カテゴリ
























