制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,741件中 481~520件
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
16日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
92,980 税込102,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニットをGOT3000シリーズで使用するためのユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチサイエンスSPRESENSE用Qwiic接続基板
SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
基板寸法(mm)20.3×10.5
1個
998 税込1,098
9日以内出荷

センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)
仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

河村電器産業オープンラック
オープンラック ITO
材質スチール製 深さ(mm)954 縦(mm)1500 横(mm)600
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業盤用キャビネット
盤用キャビネット BXT
材質鉄板製 形式函体:屋内用 露出形 構造額縁構造 深さ(mm)120 保護等級IP2XD 縦(mm)800 横(mm)600
1面
29,980 税込32,978
39日以内出荷

河村電器産業盤用キャビネット
盤用キャビネット FXT
材質鉄板製 形式函体:屋内用露出形 構造額縁構造 深さ(mm)160 保護等級IP2XD
1面
19,980 税込21,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒 寸法(mm)33.0 x 20.6 電圧(V)IO:DC 1.8 周波数L1/L5 インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pin アンテナ外部アンテナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷

本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星 仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz 寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1 質量(g)9 消費電力50mA、104mA(2枚スタック時) インターフェース出力:SPI 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
1個(1個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC2.1Φジャック付きケーブルです。
定格300V3A ケーブル長(m)1.8 プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)24
1本
449 税込494
4日以内出荷

仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.57 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)max.22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200 定格遮断容量(kA)(100VAC)5 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
材質 質量(kg)89 有効深さ(mm)324 縦(mm)アイボルト含:1301 塗装色ライトベージュ塗装 寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)1250 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

omron(オムロン)電力量モニタ
幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
端子形状端子台 出力電圧(V)24 定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8 入力電圧(V)AC100~240
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms 付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売 材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部) 保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1) 出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式 適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min 検出距離(mm)50~6000 材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ) 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2 機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで) 応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)SUS304 周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下 表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES) 周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放 伝送速度COM3/230.4kbps 消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時) プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D) 光源(発光波長)赤色レーザ(660nm) 電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)CPUユニット
生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ
仕様内蔵ソフトウェア:データ収集機能:SpeeDBee Synapse・グラフ表示ツール・パッケージ/設備監視パッケージ、工場監視パッケージ、状態監視パッケージ、イベント動画ロギングパッケージ 通信機能Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
1個
339,800 税込373,780
41日以内出荷


1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
1箱(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷