制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,930件中 1,041~1,080件
小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分) 黄色 タイプベース付ポスト ピッチ(mm)2 極数2 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む) 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時) 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下) 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)32~24 ピン長さ(mm)3.4 実装タイプトップ型
1個
24 税込26
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)コンタクト AWG26~22(100本入)
備考コンタクトピン 適合電線AWG26~AWG22 入数100本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
699 税込769
5日以内出荷

形状ベース付ポストトップ型 ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A ピン数(ピン)12極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,998 税込2,198
5日以内出荷

小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分) 赤色 タイプベース付ポスト ピッチ(mm)2 極数2 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む) 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時) 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下) 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)32~24 ピン長さ(mm)3.4 実装タイプトップ型
1個
24 税込26
7日以内出荷

形状ベース付ポスト(サイド型) ピッチ(mm)2.5 定格250V 3A(最大) ピン数(ピン)12極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
5日以内出荷

形状ベース付ポストトップ型 ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A ピン数(ピン)10極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,898 税込2,088
5日以内出荷

USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。
寸法(mm)38.36×22.86 備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません) 板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理 パターンUSB Type-C用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
429 税込472
5日以内出荷


USB3.1 Type-Cのコネクタの保護に使用するプラスチック樹脂製のコネクタカバー(周辺機器側用)です。スマートフォンやタブレット端末(USB Type-C 対応機種)の充電・接続ケーブル用で、USB3.1 Type-Cのオスコネクタをほこりなどから保護します。 原材料がTPEというゴムのように柔らかい素材でできているので、装着時にコネクタを傷つけません。 PEより柔らかく、着脱が容易です。 スマートフォンなどの小さなデバイスに最適。
用途USB3.1 Type-Cのインターフェースを持つ周辺機器のコネクタ保護。防塵などの保護用。 PCや外付けハードディスク、USBハブなど、PC周辺装置のコネクタ保護。 スマートフォンタブレット端末の充電接続コネクタ保護。 デジタルカメラ、その他USB Type-C使用のガジェットなどに。 仕様つまみ:なし 対応コネクタUSB3.1 Type-C メス(周辺機器側) 原材料TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
629 税込692
5日以内出荷

USB Mini-B用コネクターを保護するためのキャップ 小型USB機器やハンディUSB機器などに用意されているミニタイプのUSB Mini-Bコネクタの保護用に使用します。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
639 税込703
5日以内出荷

USB Micro-B用コネクターを保護するためのキャップ PC周辺機器やスマートフォン/タブレットに使用されているUSB Micro-Bタイプのコネクターの保護用に使用します。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
639 税込703
5日以内出荷

プラスチック樹脂製コネクタカバー(ケーブル先端用) USB3.1 Type-Cのケーブル側コネクタの保護に使用するプラスチック樹脂製のコネクタカバー(ケーブル先端用)です。スマートフォンやタブレット端末(USB typeC 対応機種)の充電・接続ケーブル用で、USB3.1 Type-Cのオスコネクタをほこりなどから保護します。
仕様つまみ:なし 半透明 適合コネクタUSB3.1 Type-C ケーブル側コネクタ 原材料PE RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
629 税込692
5日以内出荷

適合コネクタUSB-Aコネクタ メス 入数10個入 UL規格対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック樹脂製コネクタカバー(機器側用) USB3.1 Type-Cのコネクタの保護に使用するプラスチック樹脂製のコネクタカバー(周辺機器側用)です。スマートフォンやタブレット端末(USB Type-C 対応機種)の充電・接続ケーブル用で、USB3.1 Type-Cのオスコネクタをほこりなどから保護します。 原材料がTPEというゴムのように柔らかい素材でできているので、装着時にコネクタを傷つけません。 PEより柔らかく、着脱が容易です。 スマートフォンなどの小さなデバイスに最適です。
用途USB3.1 Type-Cのインターフェースを持つ周辺機器のコネクタ保護。防塵などの保護用。 PCや外付けハードディスク、USBハブなど、PC周辺装置のコネクタ保護。 スマートフォンタブレット端末の充電接続コネクタ保護。 デジタルカメラ、その他USB Type-C使用のガジェットなどに。 仕様つまみ:なし 対応コネクタUSB3.1 Type-C メス(周辺機器側) 原材料TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
629 税込692
5日以内出荷

フェアチャイルドTVS DIODE 70VWM 113VC SMC
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3 動作温度(℃)-55~150(TJ) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMC/DO-214AB 最大動作電圧(V)VRWM:70 最大順方向電流(A)IFSM:200 電力損失(W)1500
1個
229 税込252
5日以内出荷

材質プラスチック 形状L型 備考1.8mコード付 コネクタ形状EIAJ3プラグ
1本
359 税込395
5日以内出荷

材質プラスチック 形状L型 備考1.8mコード付 コネクタ形状EIAJ1プラグ
1本
359 税込395
5日以内出荷

OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
その他【資格】AEC-Q101 消費電力(W)58 抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082 ピン数(ピン)3ピン 動作温度(℃)175 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-252 (DPAK) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプPチャンネル 耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10 最大連続ドレイン電流(A)50 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
1個
289 税込318
5日以内出荷

3ピンのTO-263-3のピッチを2.54ピッチに変換する基板 3端子のTO-263-3パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。3ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1個
369 税込406
5日以内出荷

TO-252のピッチ変換基板 15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
1個
369 税込406
5日以内出荷

5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板 5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1個
369 税込406
5日以内出荷

本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷



長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応
その他【電流】最大100μA 寸法(mm)36×26×21 検知範囲120° 出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力) コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ) 入力電圧DC 3.0~5.5V
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー 土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー 0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 質量(g)280 感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) 強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクス プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz 湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年 感度【最大送信電力】19dBm 温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール 動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロ】Wio-E5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年 その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
719 税込791
5日以内出荷

サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
1個
699 税込769
5日以内出荷

サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
169 税込186
5日以内出荷

トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V 最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2 周波数【トランジション】100MHz 動作温度(℃)150(TJ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32 実装タイプ面実装 パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63 トランジスタタイプNPN 最大電力(W)10
1個
169 税込186
5日以内出荷

仕様【パワーライン保護】なし その他【一方向チャンネル】1 電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5 電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~150(TJ) 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャル ピークパルスパワー消費(W)500
1個
70 税込77
5日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

1袋
849 税込934
5日以内出荷

平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。 カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。 内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。 コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)