制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2芯 12A 20m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)20
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)30
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTFK 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)10
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)20
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)3
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)1.5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 0.75×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)7
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 2.00×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)10
定格(A)15
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 15A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 2.00×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)15
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 7A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 0.75×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)3
定格(A)7
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTFK 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 3mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)3
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTFK 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)3
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTFK 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)1.5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
極数8
定格電圧AC200~300V
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
結合方式ネジ
適合ケーブル(Φmm)5.7~6.2(コード導入径:6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
81日以内出荷
用途種別:屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材。種類:端子台。【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。先行配線する場合、スッキリボックス内に取り付けて使用します。※ケーブルは2.0mm2のCVケーブル(ワイヤレスカメラの場合 2心、スポットライトの場合 3心)をお使いください。
種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
種類端子台
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
電気定格250VAC、3A:125VAC、5A
防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)
耐衝撃(m/s2)最大300
繰返し精度±2% F.S
耐振動0~50Hz 複振数1.5
最高使用頻度(回/min)60(電気的)
UL規格(508)E212029
EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
メーカー従来比体積61%。同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)。取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。SEMI F47規格対応可
仕様VH(J.S.T.)コネクタ
出力(W)50
出力電圧(V)5
出力電流(A)10
冷却方式自然空冷
無償補償期間5年
出力電圧可変範囲(V)4.00 ~ 5.50
過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰
使用環境条件【温度】-10 ~ +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 ~ 90%RH(結露なし)
リモコンオプション(外部駆動電源必要)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC85 ~ 264V 1Φ or DC120 ~ 370V
過電圧保護(V)5.75 ~ 7.00
1個
¥6,998
税込¥7,698
37日以内出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:25W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。
寸法(mm)14.3(Dia.)×50.8、全体長=50.8
【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5
ケーブル長(m)0.1
Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:あり
アズワン品番65-7224-83
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ
付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m
適合VCCI Class A
寸法(mm)125×160×263
色ライトグレー
質量(g)1020
定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W
レンズ色付き
設定方式機器設定:Webブラウザによる
ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED
寿命5年(使用開始後からの設計値)
保証期間出荷後1年
ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下
セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ
オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1
有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能
USBUSB 2.0
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
取付方式DINレール取りつけ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用
適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
2画面3色表示で操作が簡単!