科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,419件中 721~760件
【pH/温度の測定】液晶画面にpHと温度が同時に表示されます。 。【3点自動校正機能】誰でも簡単な操作で校正を行うことができます。【充電式バッテリー搭載】USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 。【防水・防塵性能 IP65】粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【電極保護用スポンジキャップ】キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能搭載】万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能。超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。
外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305 周波数(kHz)20 機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ) 最大振幅40μm
1台
809,800 税込890,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適。小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製 出力(W)50 外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297 電源AC100V 50/60Hz 2A 周波数(kHz)20 機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ) 最大振幅40μm
1台
529,800 税込582,780
20日以内出荷

マイクロチップステップ型を取り付ける際、必要となります。
材質アルミ 寸法(mm)12Φx90 適合型式UH-150/300/600
1個
106,980 税込117,678
20日以内出荷

細い容器、微量の処理液向きのチップです。標準ホーンを外し、振動子にカプラーを取り付け、その先に付けます。
材質チタン合金 形態ステップ型 適合型式UH-50/150/300/600
1個
90,980 税込100,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続運転するときに、振動子を固定するのに便利です。
材質スタンド部/アルミ製、クランプ部/鉄製 寸法(mm)310×255×600 適合型式UH-150/300/600
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

発振器で変換された振動エネルギーをチップへと伝達させ、超音波エネルギーをサンプルに照射します。
材質チタン合金 適合型式UH-150/300/600
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ホーン先端に付いています。チップにエロージョン(浸蝕)が発生した場合、交換します。金属粉の混入を嫌うサンプルには、セラミックタイプもございます。
材質チタン合金 適合型式UH-150/300/600
1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ホーン12Φの先端に取り付けます。少量のサンプルを処理するのに向いています。
材質チタン合金 形態テーパー型 適合型式UH-150/300/600
1個
81,980 税込90,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)フィルターバイアル
オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
その他【残容量】30μL 容量480μL 入数(枚)100 材質(ハウジング)PP 主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など 適合バイアル寸法(mm)12×32
1箱(100個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。水溶液やアルコール溶液、溶媒との適合性が高く、HPLCに適しています。柔軟性、耐久性、耐引裂性に優れ、135℃のオートクレーブ滅菌が可能です。
主な用途薬品ろ過 飲料ろ過 HPLCサンプル前処理など 材質(メンブレン)ナイロン
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。
主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など 材質(メンブレン)PES
1箱(200個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。幅広い化学適合性があります。ガスろ過・有機溶媒に適しています。
主な用途強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
1箱(200個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。
主な用途食品産業 医薬品ろ過など
1箱(200個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

親水性PESタイプのシリンジフィルタです。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
透明 規格DNA/パイロジェンフリー 滅菌ガンマ線滅菌済 入数(個)100 材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン)
1箱(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱テフロンメッシュ。テフロンPFAは耐薬品性に優れ、。高温のふるい分けにも用いられ、。150℃で常時使用可能です。
材質PFA(フッ素樹脂)
1枚
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
材質ポリプロピレン 目盛(mL)1
1個(50mL)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット
HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃ セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N) 質量(kg)1、4.8 測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97 温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95 使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと) データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1セット(1セット)
639,800 税込703,780
3日以内出荷

スイッチひとつで自動的に液体窒素を取り出します。オープンデュワーなどから密閉することなく液体窒素を取り出すこともできます。
用途液体窒素取出用 付属品専用電源ケーブル、ビニルチューブ(ドライブ用) 寸法(mm)W210×H160×D270 質量(kg)6.6 電源(V)100 吐出量約700ml/min(シーベル20L容器からの汲出し量) 関連資料(2.86MB)
1個
279,800 税込307,780
18日以内出荷

クライオトロール用サイフォンです。
用途液体窒素取出用 パイプ径(Φmm)15 関連資料(2.86MB)
1個
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
用途液体窒素取出用 付属品サイフォン+フレキ接続継手 パイプ径(Φmm)15 口径【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8) 関連資料(2.86MB)
1セット
139,800 税込153,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セムコーポレーションpH・ORP計チェッカー
本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。
質量(g)150 寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D) 電源単四電池2本 使用温度(℃)0~40 抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)~85 出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

セムコーポレーションワニ口クリップケーブル
pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用のBNC端子とワニ口クリップのコネクターケーブルです。
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セムコーポレーションBNCケーブル
pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用の両端がBNC端子のコネクターケーブルです。
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時) 電源(V)ACアダプタ(AC100 方式カートリッジ交換方式 大きさ127×210×345mm 採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します) 採水量(L)5~25/時
1個(1個)
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00 測定項目二酸化塩素 試薬二酸化塩素試薬 測定方法DPD法 名称二酸化塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100錠)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(100個)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
1台
特価
249,800 税込274,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃)450 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
特価
80,980 税込89,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(20本)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg)150 高さ(mm)800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(天板)SUS430 材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
1台
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

新光化成塩ビ薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。 また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール 高さ(mm)500 設置位置卓上タイプ 収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)