その他の新着商品

その他の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

36件中 136
キャンペーン情報RSS配信
ボックス(エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物としてブルー材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂耐荷重(kg)100
1台
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
1個
特価
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

テープ接着剤 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)テープ接着剤
適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
特価
53,980税込59,378
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

メルタースティック(805用) HAKKO(白光)
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
1袋(1kg)
特価
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
729税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

簡易車両出庫警告灯 日恵製作所
保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
1個
特価
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
特価
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210
1個
特価
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用ホワイト粘着タイプきれいにはがせる
1箱(500シート)
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

養生用布粘着テープ No.108 ニチバン
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ MOXA
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ)
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ファインクランプ カクイチ
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
1個
特価
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)



イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) 備考1:2ポートEthernetおよびDaisy Chain対応モデルはADAM-6200シリーズをご参照ください。(※分散配置・高信頼ネットワーク用途に最適) 備考2:詳しい設定について、ADAM-6000シリーズマニュアルをアドバンテック公式サイトまでお越しいただき、ご確認ください。
1台
39,980税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス製 フープバンド 14mm幅 正峰工業
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質SUS304
1袋(100個)
18,980税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質SUS304
1袋(100個)
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

鉄製 フープバンド 14mm幅 正峰工業
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質鉄製(ボンデ鋼帯)
1袋(100個)
10,980税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
1袋(100個)
7,898税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ
質量(g)35厚さ厚手粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
1個
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

布テープ No.111 オカモト[安全靴・作業靴]
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。主な用途重梱包、各種資材の仮固定・保護・結束粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/25mm)140.2引張強度(N/10mm)66.6展開力(N/10mm)1.73粘着力(N/25mm)10.8テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
479税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト[安全靴・作業靴]
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
1巻
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BS刃物手入れサンダー イチグチ
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。直径(Φmm)100穴径(mm)15
1枚
769税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
15,980税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(901種類の商品があります)

TransioA52/A53シリーズ MOXA
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
1個
特価
65,980税込72,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:400金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152
1本
特価
38,980税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

WLAN AP フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトWLAN AP
WLANアダプタ IP68 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)
型番2702535
1個
特価
63,980税込70,378
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テープ付ニュー・エフモール マサル工業
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ニュー・エフモール マサル工業
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
1本
特価
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

プラモール(テープ付) 未来工業
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1本
659税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1本
179税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル]動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.07
1冊(18シート)ほか
959税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)