整備工具・収納の新着商品

「整備工具・収納の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

140件中 41~80件
10個入り。PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。
仕様吸収率:0.01%>、圧縮荷重:280kgf 適合ボルトサイズ:M12 材質PTFE樹脂 全長(mm)23 耐熱温度(℃)200 外径(mm)Φ14 内径(mm)Φ13 絶縁耐力19KV/mm 体積固有抵抗率(Ω・cm)10^18<
1個(10個)
2,870 税込3,157
16日以内出荷

オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。
材質プラスチック 全長(mm)185 質量(g)112 適合ホース径(Φmm)19まで
1丁
2,970 税込3,267
翌日出荷

セット内容:3本組 203mm(全長)、20mm(適合ホース径)・268mm(全長)、19mm(適合ホース径)・307mm(全長)、40mm(適合ホース径)。ラチェットタイプのプライヤーで適切な位置でのロックが可能。 ピンチオフプライヤーセット。ラチェット式(途中解除レバー付き)。
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
材質特別工具鋼 全長(mm)180 質量(g)240 切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0 刃部硬度HRC63 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本
5,030 税込5,533
翌日出荷

自動切上。ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。自動停止カーボン採用。モーター:単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付き)。
質量(kg)46 ねじ切り能力1/4B~2B (8A~50A) モーター(W)単相100V・600 シリースモーター (ブレーキ付) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])42 サイズ(mm)620×400×395 (H) オイルタンク容量(L)2.5
1台
518,000 税込569,800
翌日出荷

バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。
寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13 全長(mm)250 質量(g)320 深さ(mm)掴み:50 開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

持ち手付・折りたたみ式で持ち運びや保管に便利です。
材質ビニール 寸法(mm)展開時:457×1219×35 (t) 質量(kg)1.4 折りたたみ寸法(mm)457×610×70 (t)
1枚
15,300 税込16,830
翌日出荷

自動車のタイヤのバルブコアにも使用できます。
全長(mm)215 軸長(mm)150 材質(軸)合金鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 先端材質炭素鋼
1本
255 税込281
翌日出荷

ブレーキパッドの残りの寿命が分かります。ほとんどの場合において、部品の取り外しなしで測定ができます。色の表記により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。警告範囲 緑色(8mm以上):交換の必要はありません、黄色(3~8mm):交換を推奨します、赤色(0~3mm):交換時期です。
全長(mm)135 質量(g)20
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷

スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
全長(mm)スライドハンマー:320 質量(kg)2.4 先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5 ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H) 引張強度4t アーム長さ(mm)130 能力(mm)内抜き:55-180 適合径(Φmm)22~160
1セット
109,900 税込120,890
翌日出荷

刃先は平らでテーパー状です。
材質鍛造鉄 軸径(Φmm)17.5 幅(mm)両端:19 全長(mm)600 質量(kg)1
1本
8,710 税込9,581
翌日出荷

国産・輸入車の電子リレーの取り外しに。先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。
幅(mm)先端爪:4.6 厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0 全長(mm)230 質量(g)130 深さ(mm)先端爪:40 ハンドル長さ(mm)75 開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
1丁
5,950 税込6,545
翌日出荷

簡単な取り外しおよび削り取りツール。目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。親指滑り止め付き。刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。押し取りと引き取りの両方に対応しています。
全長(mm)230 質量(g)98 刃幅(mm)40 先端厚さ(mm)0.8 材質(刃)高炭素鋼 材質(ハンドル)ナイロン
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。
材質樹脂製 全質量(g)255
1セット
2,030 税込2,233
翌日出荷

2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
1セット
6,520 税込7,172
翌日出荷

セット内容:3本組(0°、27°、55°)。プラスチッククリップ、Oリング、ラバーシール、ワイヤーハーネス等の取り外しに最適。角度のついたブレードにより狭い場所への作業が可能。 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。クリップ付き。
材質刃:合金鋼、ハンドル:アセテート 軸径(Φmm)4.7 全長(mm)127 質量(g)25 刃幅(mm)4.7 先端形状ストレート、ベント(27°・55°)
1セット
5,980 税込6,578
翌日出荷

2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5 全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275 軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160 材質(刃)炭素合金鋼 材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
1セット
14,200 税込15,620
翌日出荷

押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5 全長(mm)275 軸長(mm)160 材質(刃)炭素合金鋼 材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
1本
7,800 税込8,580
翌日出荷

ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
軸径(Φmm)5 全長(mm)290 軸長(mm)180 材質(刃)炭素合金鋼 材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
1本
7,800 税込8,580
翌日出荷

用途タイヤのホイールバランスのウェイトを容易に着脱できます。 全長(mm)245 質量(g)500 頭径(Φmm)ハンマー:20
1丁
11,000 税込12,100
翌日出荷

刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。
材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材 全長(mm)180 質量(g)60 先端長(mm)45 (45°) 先端幅(mm)18
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

交換用ニードルのみになります。
軸径(Φmm)4 適合品番EA934YB-1 先端幅(mm)7
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

六角・八角兼用。これ1本でトラック・バスのいろんな機種に対応できます。
全長(mm)285 深さ(mm)くわえ部有効:33 使用範囲(mm)65~135 くわえ部厚さ(mm)5
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷

2本セット。ドラムブレーキのシューホールドスプリング取り付け、取り外し専用工具。
1セット
7,270 税込7,997
翌日出荷

クリップを外すのに最適な先端形状です。薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます。バネ機構でいつでも握る動作だけでクリップを抜き取ることが可能です。
厚さ(mm)先端:1 全長(mm)240 質量(g)215 ハンドル長さ(mm)110 口深(mm)24 開口幅(mm)最大:105、最小:26
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

GM、Ford、Chrysler車に使用されている各種A/Cコンプレッサーのスタイルに合わせて真鍮ねじを調整して下さい。A/Cクラッチ ホールディング ツール。
材質スチール 全長(mm)225 質量(g)368 調整範囲(mm)40
1丁
2,800 税込3,080
翌日出荷

ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。
付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス) 材質アルミニウム合金 質量(kg)4 測定範囲(MPa)0~60 タンク容量(L)1 サイズ(mm)160×100×380 最小目盛(MPa)1 ゲージ径(Φmm)88 加圧力(MPa)60
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

ナイロンフックをステアリングホイールに掛け、アクセルペダルを本品で押すと回転数を一定に保てます。使用方法:1ストッパーレバーを押すと、本体はロッドを上下に移動します2調整ノブを回しながらペダルの踏み加減を調整してください。
材質先端部:ゴム製 全長(mm)1000 質量(g)560 材質(ハンドル)プラスチック製 材質(バー)スチール製
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

ハイカーボンスチール製。
ロックウェル硬度43~47
1本
6,990 税込7,689
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性キャスター(ウレタン)。キャスターはすべて自在タイプです。体によくフィットするデザイン。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。通常より50mmほど長くいかなる体形でもフィットします。溶剤やグリース、燃料物に強い表面で清掃しやすい。
材質プラスチック 質量(kg)5.4 イエロー 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)135 サイズ(mm)960×440×102 (H)
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。
付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個) 全長(mm)970 測定範囲(MPa)0~2.5 ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H) 最小目盛(MPa)0.1 ゲージ径(Φmm)60 全質量(g)2100
1セット
61,200 税込67,320
翌日出荷

バンドを締めて切断できます。幅10mm以下のバンドを使用して下さい。スチール製。
全長(mm)227 質量(g)250
1丁
4,950 税込5,445
翌日出荷

アルミ、鋳物シリンダー兼用。研磨圧力調整可能。砥石は四角い形状。フレキシブルの柄で作業性アップ。止まり穴タイプのブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に。調整ナットにより砥石の広がり幅が調整できます。電動ドリル等を利用してください。砥石の交換の仕方:1 砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで掏り取ってピンを引き抜いてください。2新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。
材質スチール製 軸径(Φmm)7 粒度#240 全長(mm)210 砥材酸化アルミニウム 能力(mm)21.4~50.8 砥石長(mm)28.5
1組
5,380 税込5,918
翌日出荷

フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます。本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。
質量(g)620 溝幅(mm)アーム:7 アーム長さ(mm)70 差込角(inch)9/16” (6角) 適合径(Φmm)タンクロックリング:約101 (4”)~18 (47-1/4”)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ) 軸径(Φmm)3.6 全長(mm)ハンドル:10.5×90、247 質量(g)25
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

独自の形状でカスタムされたホイールのビード外しに最適です
材質鍛造鉄 軸径(Φmm)32 全長(mm)300 質量(kg)2 先幅(mm)71
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

独自の形状でカスタムされたホイールのビード外しに最適です
適合乗用車、小型トラック用 材質鍛造鉄 全長(mm)910 質量(kg)2.3 先幅(mm)25.5・80
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

セット内容:3本組 全長:355mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm・全長:410mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm・全長:510mm、先端幅:23mm、四角軸:19mm。
材質ハイカーボンスチール 質量(g)1912
1組
16,400 税込18,040
翌日出荷

3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
材質アルミ合金 全長(mm)155180250 適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
1セット
2,700 税込2,970
翌日出荷

リンクルバンドが摩擦を半減させます。リンクルバンドがシリンダーを滑り落とさせません。1度アジャストネジを調節すれば何度もそのサイズの作業ができます。
材質スプリングスチール 全長(mm)175 適合径(Φmm)ピストン:76.2~127
1丁
5,950 税込6,545
翌日出荷