整備工具・収納の新着商品
「整備工具・収納の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
リンクルバンドが摩擦を半減させます。リンクルバンドがシリンダーを滑り落とさせません。1度アジャストネジを調節すれば何度もそのサイズの作業ができます。
材質スプリングスチール
全長(mm)175
適合径(Φmm)ピストン:76.2~127
1丁
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。
材質真鍮
質量(g)800
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
用途自動車の電気配線のコネクター外しに使用
全長(mm)195
質量(g)60
口幅(mm)各4
先端材質スチール製
1個
¥2,490
税込¥2,739
欠品中
複数のアダプターの必要がなく、ほとんどの普通車、軽自動車、オートバイに取り付けられます。サターン、キア、ジープ又は、プラスチックリザーバーを使用している車種には使用できません。モーターサイクル及びボートにも取り付けができます。液体排出ホースにより、クーラントはラジエータタンクに戻されるか、あるいは再利用の為に容器に安全に集められます。
付属品1500mm排出ホース
全長(mm)ポンプ:258
質量(kg)1.3
ケース寸法(mm)300×200×100
1組
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。
用途・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子として
適合機種DET-234S1、DET-0800SW
材質測定子先端:超硬
本体寸法(mm)W2×H14.5×D2
本体質量(g)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1丁
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
1丁
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
簡単にディスクブレーキのピストンを押し込めます。
材質スチール
質量(kg)1.28
サイズ(mm)95 (W)×180 (D)×240 (H)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
材質クロームバナジウム鋼
深さ(mm)ソケット:11
差込角(inch)3/8”
ベルト型なので調整が簡単です。
材質ナイロンベルト
幅(mm)ヨーク:92
質量(g)300
ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8
差込角(inch)1/2”
適合径(Φmm)165以下
1個
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
質量(g)157
角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎
差込角(inch)1/2”
ゲージ径(Φmm)64
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
使用方法: 引き出す時も収納する時もレバーを押しながら使用してください。
用途ブレーキペダルやクラッチペダルを押す時に使用
材質スチール
全長(mm)(伸縮)470~876
質量(kg)1
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
先端が丸まっているのでチューブなどを傷つけません。
軸径(Φmm)11
全長(mm)410
質量(kg)0.35
先端厚さ(mm)2.5
先幅(mm)27
2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
1セット
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
2本組。セット内容:・クリップリムーバー、・クリップリムーバー(スタビー)。クリップリムーバー 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:240mm、クリップリムーバー(スタビー) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:105mm。軸には周りを傷つけないチューブ付き。耐久性のある金属ブレード仕様。
用途自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに
1セット
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
ケース寸法(mm)100×72×21
1セット
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます。コンピューターエッジボード&ヘッダーリリースツール。
全長(mm)95
ハンドル幅(mm)12.5
先端サイズ(mm)2 (W)×0.5 (T)×4 (L)
1本
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
ケース寸法(mm)100×72×21
1セット
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)
全長(mm)295
質量(g)720
シャフト径(Φmm)21
口幅(mm)17.5
爪幅(mm)7
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
セット内容:5本組 口幅:11/16”(17.5mm)、全長:400mm、口幅:15/16”(23.8mm)、全長:400mm、口幅:1-1/8”(28.6mm)、全長:300mm、口幅:1-7/16”(36.5mm)、全長:300mm、口幅:1-5/8”(41.3mm)、全長:300mm。
用途普通車、軽トラックのタイロッドとボールジョイントの取り外しに
ケース寸法(mm)430(W)×50(D)×300(H)
総質量(kg)5.9
1セット
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
仕様最大荷重:200ft-lbs
材質アルミダイカスト
高さ(mm)45
質量(g)165
六角対辺(mm)25.4
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)64
外径(mm)88
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
材質スプリングスチール
質量(g)360
直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
ハンドル径(Φmm)19
ハンドル長さ(mm)150
材質(ベルト)ナイロン
差込角(inch)1/2”
適合径(Φmm)152以下
1丁
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
6種類のピストン形状に使用できます。3/8”のラチェットハンドル、エクステンションで使用。
質量(g)96
サイズ(mm)30×30×30
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
付属品ストレート45°ホースコネクター
全長(mm)550
測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000
ホース長さ(mm)280
最小目盛(kPa)20psi/200
ゲージ径(Φmm)90
1組
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)240
質量(kg)1.73
サイズ6"
直径(Φmm)最大:150
深さ(mm)アーム:217
引張強度6t
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
大型トラック、バス、オフロード車、トラクター用。
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)22
全長(mm)760
質量(kg)2
先端ドロップセンター型
先幅(mm)49
1本
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
EA519CD-3とペアで使いやすいよう設計されています。
材質鋳造鉄
軸径(Φmm)11
幅(mm)両端:27
全長(mm)410
質量(kg)0.3
1本
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
EA519CD-2とペアで使いやすいよう設計されています。
材質鋳造鉄
軸径(Φmm)16
幅(mm)両端:29
全長(mm)420
質量(kg)0.7
1本
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。
材質鍛造鉄
1セット
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
用途コネクターからワイヤーを取り外す工具
質量(g)56
対辺(mm)ボディ:39
鍛造鉄製。
軸径(Φmm)17.5
全長(mm)760
質量(kg)1.4
先幅(mm)40.5・42
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
4本組。セット内容:フック&リフター(216mm)、引きフック(150mm)、押しフック(150mm)、引きフック(180mm)。
材質スチール
1セット
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
4本組。セット内容:フック&リフター(216mm)、引きフック(165mm)、引き押しフック(165mm)、引きフック(180mm)。
1セット
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
2本組。セット内容:・スプリングツール(引き)、・スプリングツール(押し)。指先操作のしやすい形状です。
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)150
1セット
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷