切削工具・研磨材の新着商品

「切削工具・研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,097件中 801~840件
15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
用途石こうボード・一般木材用。 その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式 材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ 寸法(mm)60×100×60 質量(g)245 タイプ6枚刃 穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・65 3面取りシャンク 加工t30mm 刃先処理高周波焼入れ ブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。
用途木工用穴あけに。 セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63) 寸法(mm)75×70×70 質量(g)170 タイプ右回転専用 深さ(mm)15 対応電気ドリル 穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63 不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
1個
709 税込780
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ダイアルホールソー
右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。フリー穴径。
用途電気ドリル用木工穴あけ 仕様【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ) 寸法(mm)165×110×65 質量(g)242 タイプ右回転専用 対応電気ドリル 穴径(mm)Φ30~60 不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)65 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)12
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)53 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)8
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WXMU0303-ML
寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WXMU0303-MM
材質AH130 寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タンガロイチップ WXMU0303-MS
材質AH130 寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タンガロイチップ AVMT1204-MM
寸法S(mm)3.6 最大切込深さ(mm)11.5 寸法W1(mm)6.6 寸法LE(mm)11.8 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.9 寸法INSL(mm)14.2
1箱(10個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
材質BXA20 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.5 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05~0.2
1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 6QS-WNGA
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.8 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.03~0.3
1箱(2個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

タンガロイCBNチップ 6QS-WXGQ
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-WNGA
材質BM05M 刃数3 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.03~0.25
1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タンガロイチップ 6QS-WXGU-HP
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数3 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 6QS-TNGA
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HP
材質BM05M 刃数3 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
材質BM05M 刃数3 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質BXA20 刃数6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)2.1 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

材質BXA20 刃数3 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法LE(mm)2.3 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)6.35 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1箱(2個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質BXA20 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

タンガロイチップ 4QS-DNGG-HP
材質BM05M 刃数4 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)12.7
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 4QS-CNGG-HP
材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質BXA20 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.6 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1箱(2個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGM-HP
材質BM05M 刃数2 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)12.7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VBGT-HP
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)