切削工具・研磨材の新着商品
「切削工具・研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
軸径3mm精密タップ専用です。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
全長(mm)43
適合タップ寸法(mm)3~8
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
全長(mm)62
適合タップ寸法(mm)3~8
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M
結合剤V(ビトリファイド)
外径(mm)205
1枚(1枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)
厚さ(mm)16
砥粒A60M
結合剤V(ビトリファイド)
外径(mm)150
穴径(mm)12.7
1枚(1枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
色茶
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカHQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
等級記号M
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
呼び口径(inch)2023/01/04
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ2D
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)92
取付穴M10ネジ
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)M10
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色紫
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色水色
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去
形状三角
種類MXT
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状斜円柱
寸法(mm)6×15
種類VRORP
1箱(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状球状
種類RB
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状斜円柱
種類RORP
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状菱形
寸法(mm)50×35×20
種類RD
1箱(15kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。
形状三角
種類MT
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状三角
種類RT
非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。
形状斜円柱
種類MORP
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状三角
種類VRT
微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。
用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上
形状球状
種類FMB
硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
用途全金属・樹脂等の光沢仕上
形状三角
種類FT
硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
用途全金属・樹脂等の光沢仕上
形状斜円柱
種類FORT
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。
材質砥材;セラミック,結合剤;フェノール樹脂,補強材;グラスファイバー
厚さ(mm)1
砥材Z46
外径(mm)125
内径(mm)22
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。
材質砥材;セラミック,結合剤;フェノール樹脂,補強材;グラスファイバー
厚さ(mm)1.6
砥材Z46
外径(mm)105
内径(mm)15
1箱(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.35
刃数(p)14/18
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
用途アルミ・銅
材質超硬
刃数1
表面処理ノンコート
ねじれ角30°