切削工具・研磨材の新着商品
「切削工具・研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個ほか
¥3,898~
税込¥4,288~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
4日以内出荷
1個ほか
¥4,698~
税込¥5,168~
4日以内出荷
1本ほか
¥449~
税込¥494~
4日以内出荷
1個
¥99,980~
税込¥109,978~
4日以内出荷
1個
¥71,980~
税込¥79,178~
4日以内出荷
1個
¥71,980~
税込¥79,178~
4日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1個
¥619,800~
税込¥681,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
1個
¥599,800~
税込¥659,780~
4日以内出荷
1個
¥619,800~
税込¥681,780~
4日以内出荷
ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応
内容量(mL)100
適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等
適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)
穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
1箱
¥9,998~
税込¥10,998~
翌日出荷
ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)。1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。
サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
1箱(10枚)ほか
¥2,698~
税込¥2,968~
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)60
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.5
タップ長(mm)3
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)72
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
下穴径(Φmm)6.8
タップ長(mm)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)72
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)8.5
タップ長(mm)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)77
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)8.5
タップ長(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)60
ピッチ(mm)0.8
呼び寸法M5
下穴径(Φmm)4.2
タップ長(mm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)60
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.5
タップ長(mm)3
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)72
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)8.5
タップ長(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
下穴径(Φmm)6.8
タップ長(mm)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)65
ピッチ(mm)0.7
呼び寸法M4
下穴径(Φmm)3.3
タップ長(mm)4
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
軸径3mm精密タップ専用です。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
1個ほか
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷
1個
¥69,980~
税込¥76,978~
4日以内出荷
1個
¥579~
税込¥637~
120日以内出荷
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M
結合剤V(ビトリファイド)
外径(mm)205
1枚(1枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)
厚さ(mm)16
砥粒A60M
結合剤V(ビトリファイド)
外径(mm)150
穴径(mm)12.7
1枚(1枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
色茶
1箱(50枚)
特価
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカHQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
等級記号M
1箱(10個)
特価
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷から8日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
呼び口径(inch)2023/01/04
1袋(10個)
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷から7日以内出荷
動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ2D
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(223種類の商品があります)
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)92
取付穴M10ネジ
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)M10
1枚
特価
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
1枚
特価
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)