分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品
「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ジーエルサイエンスグリースレス2方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。
適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-24耐圧(Pa)1.5
1個
¥21,980税込¥24,178
6日以内出荷
ジーエルサイエンスキャピラリーカラム用 保守部品セット
GC-4000Plusで使用するキャピラリーカラムの保守に必要な部品セットです。
セット内容グラファイトフェラル GF-0.5(10個入)×1、グラファイトフェラル GF-0.8(10個入)×1、ピンバイスドリル×1、フェラルリムーバー×1、タングステンカーバイドナイフ×1、7/16インチ レッドセプタ×10アズワン品番60-3360-60
1式
¥65,980税込¥72,578
6日以内出荷
ジーエルサイエンスキャピラリーカラムナット 5個入
GC装置とキャピラリーカラムを接続する際に使用するキャピラリーカラム用ナットです。
適合C-380用キャピラリーカラムナット形状袋ナット型アズワン品番60-3358-98ねじサイズUNF No.10-32
1袋(5個)
¥6,698税込¥7,368
6日以内出荷
ジーエルサイエンスガラスカラム用充填ロート
ガスクロマトグラフの充填ガラスカラム作成するのに使用します。外径5mm~1/4 インチ(6.35 mm)で、出入口のどちらかがカットオフ状のガラスカラムに使用できます。
セット内容ロート×1、ナット×1、ワッシャー×1、Oリング(P-4)×2、Oリング(P-5)×2アズワン品番60-3357-34
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
ジーエルサイエンスガラスカラム取付金具 FID用
ジーエルサイエンス製、日立製のガスクロマトグラフにガラスカラムを取り付ける金具です。外径1/4インチ用の取付ナットとグラファイトフェラルのセットです。日立 G-6000、G-3900、G-3500に適応します。
その他フェラル:グラファイトセット内容カラムナット×2I-1/4フェラル×2材質ナット:ステンレスアズワン品番60-3361-97
1組
¥7,698税込¥8,468
6日以内出荷
ジーエルサイエンスガラスカラム取付用 ナット,ワッシャー 5Φ
日立製のガスクロマトグラフにガラスカラムを取り付ける金具です。外径5mm用の取付ナットとワッシャーのセットです。Oリングやグラファイトフェラルは含まれておりません。
セット内容日立GC用カラム取付ナット×2、ワッシャー×2アズワン品番60-3361-98
1組
¥7,698税込¥8,468
10日以内出荷
ジーエルサイエンスガラスカラム保守部品セット
GC-4000Plusで使用するガラスカラムの保守に必要な部品セットです。
セット内容グラファイトフェラル GI-1/4×10、高温用シリコンO-リング P-5×20、7/16インチ レッドセプタ×10、ガラスカラム取付金具セット(入出口組)×2アズワン品番60-3360-61
1式
¥28,980税込¥31,878
10日以内出荷
ジーエルサイエンスガス漏れ検出液スヌープ
検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合に泡が発生し、漏れを確認できる検知液です。無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。泡立ちが良く、べたつかず、乾燥後も汚れが残りません。
使用温度範囲(℃)-2~93
ジーエルサイエンスガス漏れ検出液 ギュポフレックス
ガス漏れを検知するスプレーで検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合は泡が発生します。充填ガスは炭酸ガス100%で引火の心配はありません。低ハロゲン、低イオウ製品。JIS Z2329合格品
その他充填圧:0.7適合JIS Z 2329(発泡漏れ試験方法)に適合
ジーエルサイエンスガスクリーンフィルターデュオシステム 1/8インチ接続
GC-TCD用のガスクリーンフィルターキットです。キャリヤーガスラインに接続し、供給ガス中の不純物を除去します。オキシゲンフィルター及びモイスチャーフィルターが含まれています。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
仕様2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1その他酸素除去量:7.2、水分除去量:150L最大流量10対応交換時期インジケーター:あり対象ガスCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-30ガス純度(%)精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp
1式
¥199,800税込¥219,780
10日以内出荷
ジーエルサイエンスガスクリーンGC/MSフィルター
キャリヤーガス中の酸素、水分、炭化水素などの不純物を効果的に除去します。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
セット内容2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1、キャリアガスフィルター×2最大流量(L/min)10対象ガスGCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-32
1式
¥139,800税込¥153,780
10日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式バルブ 制御用電磁弁
エアー駆動方式のCF型バルブを制御するための電磁弁キットです。他社の切換バルブにもご使用頂けます。
仕様AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1切替方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧AC100V 50/60Hz使用流体Air、N2取付姿勢自由定格電力(VA)(起動)非相:9.5/50Hz、8/60Hz、(保持)非相:7/50Hz、5/60Hzアズワン品番60-9086-99使用温度-10~50(ドレン、水分などの固化または凍結無きこと)サージ電圧保護回路バリスタ
1組
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ
取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-58使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
1台
¥279,800税込¥307,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 耐熱8方切換バルブ
180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-28使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
1台
¥259,800税込¥285,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 耐熱6方切換バルブ
180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-27使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
1台
¥249,800税込¥274,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 耐熱4方切換バルブ
180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-26使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
1台
¥239,800税込¥263,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 微量分析用8方切換バルブ
微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-53使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
¥289,800税込¥318,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 微量分析用6方切換バルブ
微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-52使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
¥289,800税込¥318,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 微量分析用4方切換バルブ
微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-51使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
¥279,800税込¥307,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 微量分析用2連4方切換バルブ
微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-55使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
¥359,800税込¥395,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 微量分析用10方切換バルブ
微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-54使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
¥319,800税込¥351,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-10接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥159,800税込¥175,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-09接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥159,800税込¥175,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数2連3方最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-11接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥139,800税込¥153,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-03接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥149,800税込¥164,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型8方切換バルブ 50mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9087-17接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490kPa方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-23接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型8方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9087-20接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型8方切換バルブ
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-14接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥149,800税込¥164,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-02接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥149,800税込¥164,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型6方切換バルブ 50mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9087-16接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥169,800税込¥186,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-22接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型6方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9087-19接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型6方切換バルブ
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-13接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥149,800税込¥164,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型4方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-01接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥139,800税込¥153,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型4方切換バルブ 50mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9087-15接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥159,800税込¥175,780
6日以内出荷
ジーエルサイエンスエアー駆動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-21接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
1台
¥169,800税込¥186,780
6日以内出荷