分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品
「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ジーエルサイエンスA型マニホールド
多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。使用圧力を任意に調整できます。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98圧力計Φ40、0~0.7
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)8ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-22
1本
¥14,980税込¥16,478
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)2ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-19
1本
¥8,798税込¥9,678
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-14
1本
¥26,980税込¥29,678
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-13
1本
¥22,980税込¥25,278
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-12
1本
¥20,980税込¥23,078
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-11
1本
¥17,980税込¥19,778
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-15
1本
¥28,980税込¥31,878
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6892などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-10
1本
¥33,980税込¥37,378
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6891などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-09
1本
¥26,980税込¥29,678
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-08
1本
¥20,980税込¥23,078
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-06
1本
¥28,980税込¥31,878
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-05
1本
¥29,980税込¥32,978
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-04
1本
¥25,980税込¥28,578
33日以内出荷
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-07
1本
¥33,980税込¥37,378
33日以内出荷
ジーエルサイエンスAgilent GC用注入口ライナー
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
容量0.986L寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)
ジーエルサイエンスAOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー
FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。
仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
1個
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-40
ADVANTECPTFE濾紙 PF-040 5枚入
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
Celltreat滅菌ボトルトップフィルター ナイロン 0.45μm 1箱 24個入
ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に対応し、フィルターの傾きを防止。ナイロン(PA)膜は化学的適合性に優れ、プレウェット不要。溶液ボトルは含まれません。大口径フィルターが流量を増やし、目詰まりを防止
適合ボトル:CELLTREAT(R)溶液ボトル、その他の標準的な45mmネジの溶液保存ボトル材質ポリスチレン膜厚(μm)ナイロン:0.45直径(mm)75mm
Celltreat滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入
ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。
材質ポリスチレン
Celltreat滅菌ボトルトップフィルター PES 0.22μm 1箱 24個入
ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。
材質ポリスチレン膜厚(μm)0.22μm
Biobase小型遠心機 Mini Centrifuge
小型遠心分離機は全血からの血清の抽出。異なったサンプルからの上澄みの抽出。マイクロ血球の分離。生物サンプル処置。サンプル速い沈降および PCR のサンプル処置のために使用される。1.5mL×8個つけることができるローテーター付き。PCR のストリップ管のための8つの位置及び回転子が付いている。取付け、取り替えることが容易な独特な回転子クリップ設計。長い生命、信頼できるモーター、低雑音、安定したランニング。人間化の設計、カバーのためのスイッチ制御
質量(kg)1.3kg電源110V-265V最大回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×115mm最大遠心力(G)7776gアズワン品番68-5241-09音量(dB)65db
1台
¥32,980税込¥36,278
22日以内出荷
LabnetMini マイクロチューブ遠心機
Mini マイクロチューブ遠心機。工具を使わずに簡単にローター交換が可能。素早く減速し、待ち時間無し。デュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防止。1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCRチューブ用ローター付
仕様※予告なく仕様が変更される場合がございます。質量(kg)1.2Kg電源100-240V、50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×147×122最大遠心力(G)2,000xg構成本体、0.2mL チューブ用アダプター、0.25mL チューブ用アダプター、0.5mL チューブ用アダプター、1.5、2.0mL チューブ用ローター、0.2mL 8 連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書本数収容:1.5、2.0mLチューブ×8本、0.2mL 8連チューブ×4ストリップ、0.2mL シングルチューブ×32本回転数最大:6,000rpmアズワン品番68-5382-85
1式
¥38,980税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
SIBATA(柴田科学)受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用
ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
1個
¥41,980税込¥46,178
5日以内出荷
SIBATA(柴田科学)受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用
ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
容量(mL)1000
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
SIBATA(柴田科学)フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47
ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!
型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
1式
¥68,980税込¥75,878
4日以内出荷
SIBATA(柴田科学)ステンレスフィルターホルダー
クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。
内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
1個
¥66,980税込¥73,678
5日以内出荷
1個
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
1個
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷
SIBATA(柴田科学)ガラスカバー VFC 47用
フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質【ガラス部】ほうけい酸ガラス【ホースバルブ部】PP、シリコーン
1個
¥34,980税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷