クロマトグラフィーの新着商品
「クロマトグラフィーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ジーエルサイエンスCFバルブ手動用125mm延長シャフト
手動切替型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-04バルブCF型2ポジションバルブ
1個
¥24,980税込¥27,478
6日以内出荷
ジーエルサイエンスCFバルブ手動用100mm延長シャフ
手動切替型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-03バルブCF型2ポジションバルブ
1個
¥24,980税込¥27,478
6日以内出荷
ジーエルサイエンスCF-Jバルブ用検量管
CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
ジーエルサイエンスB型マニホールド
多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98
ジーエルサイエンスB10 スーパークリーンガスフィルターキット
ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
ジーエルサイエンスB013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付
ベースプレートの未使用ポジションを密閉するために使用され、外部からの汚染物質の侵入を防ぎ、ガスの流れを適切に制御します。将来的にフィルターカートリッジを追加する予定がある場合や、一時的に特定のポジションを使用しない場合に便利です。
ジーエルサイエンスA型マニホールド
多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。使用圧力を任意に調整できます。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98圧力計Φ40、0~0.7
ジーエルサイエンスAOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー
FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。
仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
1個
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷