クロマトグラフィーの新着商品

クロマトグラフィーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

409件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
手動式 オンフローセレクト12方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス
流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-26接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
1台
249,800税込274,780
6日以内出荷

島津M型ブロックジョイント 1個入 ジーエルサイエンス
材質ステンレス接続チューブ:島津型メス
1袋
5,598税込6,158
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

島津G型ニップル ワッシャーツキ 10個入 ジーエルサイエンス
島津GC配管に使用するG型ニップルを外径2mmのパイプに溶接する口金です。
用途外径2mm配管溶接用セット内容ニップル×10、ワッシャー×10材質ステンレスアズワン品番60-3362-77
1袋(10組)
6,398税込7,038
6日以内出荷

島津G型ソケット ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス島津G型ソケット
材質ステンレス
1袋(5個)ほか
6,898税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

島津GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス島津GC用注入口ライナー
島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス全量導入用。
仕様P/N.221-48335-01容量0.654L種類スプリットレス、全量導入用寸法5.0×3.4(外径×内径)寸法(長さ)95対応機種島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025用対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:×アズワン品番60-3357-74
1箱(25本)
109,800税込120,780
33日以内出荷

島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×5m SMFZ ジーエルサイエンス
水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。
仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-27適合外径(inch)配管:3
1本
12,980税込14,278
33日以内出荷

島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×10m SMFZ ジーエルサイエンス
水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。
仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:10内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-29適合外径(inch)配管:3
1本
19,980税込21,978
33日以内出荷

小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス小型調整器 ヘリウム用
超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。
その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W20.9-14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-41使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:25、2次側:1
1台
68,980税込75,878
6日以内出荷

定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器 ジーエルサイエンス
サンプリングバッグ内に一定量のガスを供給するCG218用の圧力調整器です。
仕様※SUS316L※フッ素樹脂材質SUS316圧力調整:0.1~0.5最高使用圧力1接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型アズワン品番60-3358-13
1台
78,980税込86,878
33日以内出荷

大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス
ガスクロマトグラフのFID検出器用Air、水素の各ラインに接続することで、ガス中の油分や炭化水素を除去します。高い吸着力を有する活性炭がガス中の油分や炭化水素をが除去します。接続口の両端には20μmのフィルターがあり、チリ、ほこり等の小さな粒子からも装置類を守ります。再生が可能です。
仕様本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ガラス、樹脂(保護カバー)寸法Φ50×370、約1.3最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム吸着量炭化水素:45アズワン品番60-3358-20流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:HC<5ppb
1本
38,980税込42,878
6日以内出荷

大型オキシゲントラップ ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス大型オキシゲントラップ
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。
仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ニッケルメッキ鋼寸法Φ51×367、約1.2k最高使用圧力970接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-19流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
1本
52,980税込58,278
6日以内出荷

外面用チューブリーマー 6~16mm ジーエルサイエンス
チューブ外面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。
仕様ハンドル※ブレード×1材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼アズワン品番60-3360-26
1個
6,698税込7,368
6日以内出荷

変換ジョイント 真鍮 2個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス変換ジョイント 真鍮 2個入
材質シンチュウ
1袋(2個)
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換ジョイント SUS 2個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス変換ジョイント SUS 2個入
スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、日立H8継手に変換するジョイントです。
材質ステンレス
1袋(2個)
9,798税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換ジョイント SUS 1/4インチ-島津用 2個入 ジーエルサイエンス
スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、島津M型継手に変換するジョイントです。
材質ステンレス
1袋(2個)
9,798税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧縮空気用フィルター 103型 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧縮空気用フィルター 103型
エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。圧力損失が少なく安定した除去効率。コンパクトで省スペース。冷却効果の大きいアルミボディー。ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
仕様本体×1※ホース×1接続口径Rc1/4質量(kg)0.4寸法90(W)×35(D)×230(H)最大流量300(0.7時)使用圧力0.3~1.71固形粒子除去(μm)5アズワン品番60-3361-37使用温度5~60
1台
63,980税込70,378
6日以内出荷

圧縮空気清浄化フィルター ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧縮空気清浄化フィルター
エアー配管に設置することで水分とミスト等の異物を除去できます。
仕様※ポリカーボネート材質アルミダイカスト接続口径Rc1/4最高使用圧力0.97使用流体空気ろ過度(μ)5耐圧(Pa)1.47
1個
9,898税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内面用チューブリーマー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス内面用チューブリーマー
チューブ内面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。
材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼
1個
5,798税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続 ジーエルサイエンス
圧力計に取り付けることで、内圧測定用圧力計として使用できます。測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
仕様横穴針23G×50mm接続形式G1/4アズワン品番60-3360-83
1式
9,398税込10,338
6日以内出荷

交換用砥石 3枚入 GT8002用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス交換用砥石 3枚入 GT8002用
精密電動チューブカッターGT-8002用交換砥石です。
アズワン品番60-3360-23
1袋(3枚)
5,298税込5,828
24日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~750mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:銀アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~750(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-95最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~60mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-91最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~400mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-94最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~180mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:銀アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~180(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-93最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~110mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:緑アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~110(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-92最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~10mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:青アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~10(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-90最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~1000mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-96最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~750mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:銀アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~750(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-87最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~60mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-83最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~5mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:金アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~5(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ
1個
76,980税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~400mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-86最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~180mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:銀アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~180(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-85最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~110mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:緑アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~110(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-84最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~10mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:青アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~10(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-82最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~1000mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-88最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-76特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
1個
68,980税込75,878
6日以内出荷

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-78特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
1個
68,980税込75,878
6日以内出荷

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-80特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
1個
81,980税込90,178
6日以内出荷

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
1個
81,980税込90,178
6日以内出荷

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~180mL/min ジーエルサイエンス
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-75特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
1個
68,980税込75,878
6日以内出荷