作業工具/電動・空圧工具の新着商品

「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,194件中 1,161~1,200件
雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。 仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3 電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯) 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
欠品中

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)







単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工 精度(%)±3
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)GOLD2セット
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
構成部品LG2M-22+LG2C-22
1セット
特価
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
特価
1,948 税込2,143
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 電圧(V)100
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濃色キルト用品。キルティングの時に、水と一緒に出るキルトの繊維が目立ちません。
材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)100 目付(g/m2)120
1枚
特価
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 最大締付トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450 充電時間(分)70 付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り トラスコ品番760-2804 質量(kg)1.6
1台
特価
90,980 税込100,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 動画あり
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!。超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。 板厚(mm)1.25 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。 トラスコ品番249-2804 使用ジョー13300 JAW
1台
特価
159,800 税込175,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3+4 電線太さ(mm2)2
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力電圧(V)100 タイプ降圧型 トラスコ品番851-3648
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様2型アソート 材質発泡スチロール/羽:ガチョウ/フェルト、プラスチック/ワイヤー タイプオールシーズン 寸法(cm)L11.5~12×D5.5×W8.5~10
1袋(2個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワルターXLCFNブレード
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 トラスコ品番412-1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
11日以内出荷

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様スクリュードライバー/切削加工のアクセサリー部品 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワルタースクリュー
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様クランプスクリュー/切削加工のアクセサリー部品 トラスコ品番533-1539 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
11日以内出荷

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様シーリングディスクセット一式/切削加工のアクセサリー部品 トラスコ品番533-3129 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様クランプスクリュー/切削加工のアクセサリー部品 トラスコ品番533-1483 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

ワルターキー
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4958 材質スチール 幅(mm)25 高さ(mm)25 溝幅(mm)2.0-2.5 最大溝深さ(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)