作業工具/電動・空圧工具の新着商品
「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】6角差込角(mm)6.35
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用。摘要6Y型(年(6年表示))硬度HRC50±2
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用。材質ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)摘要YA型(年号)硬度HRC50±2
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用。摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
用途ポリエチレンパイプのスクレープ作業に。トラスコ品番700-0035材質本体:アルミ対象【管サイズ】25適合管JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管切削対象材水道給水用高密度ポリエチレン管最大スクレープ長さ(mm)54スクレープ代(mm)0.2
1台
¥58,980税込¥64,878
当日出荷
KAKURI追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄
用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-4202全長(mm)215刃幅(mm)6
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ベストツールロック式パワーエクステンションバー
ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
BAHCO(バーコ)大口モンキー
ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
高級ジルコニア砥材を使用しています。切れ味が良いので優れた研削力を発揮します。
用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
高級ジルコニア砥材を使用しています。切れ味が良いので優れた研削力を発揮します。
用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
Pro-Autoコンビネーションレンチ 4320180
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番821-9071材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)【二面幅】18全長(mm)239
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
スリーピークス”電工Fニッパ”
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線○切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック○切断能力(Φmm) より線○RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
1本
¥279税込¥307
当日出荷
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレススタンドライト
上から明るく照らせる。
最大4000lmのスタンドライト。
100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン!
防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時)
エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド
高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm
用途に対応した明るさ4モード
持ち運びに便利な収納バックが標準付属
収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能
ACアダプタ標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V照度(Lx)最大1650LED白色LED(66個)寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035光束(Lm)最大4000関連資料(0.68MB)
IKURATOOLS(育良精機)ラック用コロ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22。【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H。【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)。【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)。【ボールジョイント】BJ30。【スパナ】DS-。。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー。【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー。【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄。【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)。【ブレーキシューツール】BST-110。【平タガネ】FC165(19×165mm)。【センターポンチ】SP125(125mm)。【ステンレススクレーパー】SSC-22。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)。【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)
ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様防塵キャップ。パイロットランプ付。サーモカット付(自動復帰型)質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
DEEN.Jエアラチェット
インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。
用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
ニックスコードロック
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。側面締付けによる密集取付可能
色黒材質(本体)PC,PVCねじ径G1(PF1)寸法A(mm)46寸法D(mm)41寸法B(mm)48.5寸法C(mm)47取付穴パネルΦ33.0 ネジ穴G1(PF1)適合径(Φmm)ブッシュ記号M/コード14.0~17.0,ブッシュ記号なし/コード17.0~19.0
1袋(10個)
¥3,898税込¥4,288
65日以内出荷
広島アックスバッグ
非防水タイプ。多彩なホルダー、ポケットの付い。た使い勝手を追求したプロ仕様。サイズ(約)H310×W215×D120mm。外 ポリエステル 内 PVCターポリン
1個
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
カッターの刃を折り、収納します。軽くて丈夫なアルミダイキャスト。製です。 サイズ:86mm×67mm×44mm。 重さ:135g
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥599税込¥659
5日以内出荷
日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
1本
¥19,980税込¥21,978
翌日出荷
Victorハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
1個
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
NSK(ナカニシ)シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103)
トラスコ品番162-8483RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198税込¥9,018
3日以内出荷
1個
¥1,898税込¥2,088
29日以内出荷
複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
アルゴファイルジャパンソニックウォッシャーUT+
デガッシング(脱ガス)機能も搭載。
用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798税込¥6,378
9日以内出荷
Minimoスレンダーロータリー 超高速型 V113HS
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147色手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
1台
¥62,980税込¥69,278
5日以内出荷
サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。材質軸部、特殊鋼
シカゴニューマチック社デジタルトルクレンチ
トルク設定値に近づくと本体LED・振動・音で作業者にお知らせします。員数管理(ポカヨケ)により締め忘れを防止できます。二度締め検知機能で、仮締め時の締め過ぎを検知できます。トルクチェック機能で、既定トルクで確実に締結されているか確認できます。CPLinQアプリと連動し、締結結果をサーバーに保管できます。CPLinQアプリと連動し、締結結果をPCにExcelで転送できます。CPLinQアプリと連動し、最大6個の制御設定を割り付けが可能です。
用途タイヤ交換作業に。自動車整備に。建機・重機等の整備に。プラントメンテナンスに。各種製造現場での組立作業に。付属品USBケーブル×1、電池×1、取扱説明書、校正証明書差込角(mm)12.7