モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> メカニカル部品
558 件中 241 - 260 件
商品種類: 1
三木プーリ
バウマンフレックスカップリング
常用トルク(N・m):220 最大トルク(N・m):440 最高回転速度(min-1):4500
商品種類: 1
大同メタル工業
ひしフランジ形ユニット
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。異物の侵入に強い軸受です。耐食性に優れています。使用可能温度範囲が広範囲です。電気伝導性に優れています。
商品種類: 3
FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
商品種類: 1
椿本チエイン
スプロケット RS120-1B
商品種類: 1
椿本チエイン
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品種類: 1
アイセル
カップリング Eタイプ
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
商品種類: 1
黒田精工
1軸アクチュエータ SE3004A(E0)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。※詳細はカタログをご確認ください
商品種類: 1
黒田精工
1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。※詳細はカタログをご確認ください
商品種類: 1
オリエンタルモーター
オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター
商品種類: 2
オリエンタルモーター
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
商品種類: 1
KANA(片山チエン)
標準形ローラーチェーン2列
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
商品種類: 1
SMC
ステップモータ(サーボ DC24V)用ロック・センサ付ロボットケーブル
商品種類: 1
三鈴工機
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
商品種類: 2
椿本チエイン
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
商品種類: 1
omron(オムロン)
MC サーボ R88M-K
商品種類: 1
NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー C-4
商品種類: 2
椿本チエイン
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品種類: 1
ハバジット
ポリコード丸ベルト
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
商品種類: 1
三菱電機
スライドベース
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました!従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
商品種類: 1
NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
<<
1
...
11
12
13
14
15
...
>>
マイページ