モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> ベアリング/機械部品/キャスター
258 件中 21 - 40 件
商品種類: 1
大同メタル工業
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。高速・無潤滑での使用ができます。低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。射出成形による複雑な形状が可能です。ミス・アライメントの許容能力に優れています。使用可能温度範囲が広範囲です。
商品種類: 1
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)
商品種類: 1
岡本工機
ダクタイル製支持金具
防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
商品種類: 1
TRUSCO
受け皿(ゴムシート付)
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
商品種類: 1
スペーシア
アジャスター
商品種類: 2
TRUSCO
平行キー両丸タイプ(S45C)
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
商品種類: 1
日之出スッピル製造
磨スッピル 新JIS頭付スッピル
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
商品種類: 2
オイレス工業
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
商品種類: 1
タカノ
丸線コイルスプリング(45%タワミ)
商品種類: 1
MIYOSHI(小西製作所)
ナールドノブ KN
商品種類: 1
NBK(鍋屋バイテック会社)
ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
商品種類: 1
NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
商品種類: 3
オイレス工業
#500SP ブッシュ
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
商品種類: 1
TRUSCO
圧縮コイルばね(ステンレス)
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
商品種類: 1
栗田製作所
KURITA グリースニップル B型 規格頭
黄銅製グリースニップル。B型67.5°タイプ。
商品種類: 2
栗田製作所
KURITA グリースニップル C型 規格頭
黄銅製グリースニップル。C型90°タイプ。
商品種類: 2
TRUSCO
ローレットノブ 段付
段付タイプのローレットノブです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
商品種類: 1
光精軌工業
ナット(ステンレス)
商品種類: 1
イマオコーポレーション
アジャスタパッド
商品種類: 3
KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車 モジュール1
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
<<
1
2
3
4
...
>>
マイページ