工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


KURITA グリースニップル C型 規格頭

KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所
(3件のレビュー)

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

用途グリースの注油口に。 タイプC型(90°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続口径
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10902036 GNC10M10K-10P 1袋(10個) M10×1.0 556-9176 21.5 8 10
4,750
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
10902097 GNC2K-10P 1袋(10個) G1/4 556-9311 21.5 8 14
2,710
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10902072
2024-03-26
用途:
狭所にあるベアリングの給脂用
前田道路株式会社 様 (製造業)

狭くて直のタイプを取付けるとグリスがさせない箇所にて角度を振るために使用してます。

在庫分にちょうど良い数です。

対象商品:
10902036
2018-03-17
用途:
食品加工機の補修部品の交換時

グリースガンの方向が水平となり、作業が迅速に出来ました。

対象商品:
10902054
2016-04-30
用途:
ピローブロックへの給油

ピローブロックへの給油時に「ストレート」がついていると
グリスガンの先端が刺さらないため、「L」だと大変作業が速くなるので
大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。