T-30DQH オイルドレーン MTO 00000062 T-30DQH オイルドレーン MTO 00000062 T-30DQH オイルドレーン MTO 00000062

オイルドレーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00000062 品番 T-30DQH
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。
タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。
容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
最高177cmまで受皿を上げることが可能。

タンク容量(L)30 付属品70cm延長パイプ、ワイドアダプター、ネット 材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール 質量(kg)9.72 サイズ(cm)55×55×159〜177 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100 高さ(cm)受皿/89〜107の間で調整可能、70cm延長パイプ装着時/159〜177 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00000053
2019-07-02
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

本体自体軽く使いやすいです。
キャスターにストッパーが付いてたら尚よかったです。
ハンドルの下付近にトレイがあれば使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする