阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
GLYパッキン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00006265
品番
GLY-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ピストン・ロッド両用
タイプ
空気圧用
材質
RK701
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
28
寸法D1(mm)
27.1
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
5.7