GLY-30 GLYパッキン 阪上製作所 00006308

GLY-30 GLYパッキン 阪上製作所 00006308 GLY-30 GLYパッキン 阪上製作所 00006308 GLY-30 GLYパッキン 阪上製作所 00006308

GLYパッキン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00006308 品番GLY-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
種別ピストン・ロッド両用 タイプ空気圧用 材質RK701 寸法L(mm)3 寸法H(mm)6 寸法d(mm)30 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)39 寸法l(mm)3 寸法G(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00006432
2019-10-01
用途:
工作機械の修理
マルテック 様

プレス機械のバランサーのロッドパッキンに使用します。
永年使用するもので、10年に1回程度、交換してます。
優れたパッキンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする