阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
MYRパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6
注文コード
00007062
品番
MYR-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
6
材質
RN 818
寸法H(mm)
2
寸法D(mm)
9
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00007062
MYR-6
49977332
MYR-6D
MYRパッキン
阪上製作所
1個
¥
349
税込
¥
384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です