阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
MYRパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
18
寸法d(mm)
14
注文コード
00007114
品番
MYR-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
14
材質
RN 818
寸法H(mm)
2.7
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
2
寸法G(mm)
3.2
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応