※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD-15 PSDパッキン 阪上製作所 00007193 PSD-15 PSDパッキン 阪上製作所 00007193

PSDパッキン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00007193 品番PSD-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな両圧タイプのピストン専用パッキンです。 Oリングに比べ摩擦特性に優れコロガリ、ネジレの発生を抑えた断面形状設計となっています。

寸法D(mm)15 寸法D1(mm)14.7 寸法G(mm)1.8 寸法H(mm)1.6 寸法L(mm)1 寸法d(mm)10.4 材質RN 713 外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00007193 PSD-15 13366747 PSD-15K PSDパッキン 阪上製作所 PSDパッキン 阪上製作所 1個 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00007272
2018-03-01
用途:
機械のメンテナンス時

少しでも安くと思い、他メーカーの物も考えましたが、純正で使用されているのでこちらにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
00007263
2015-06-17
用途:
機器の消耗品

扱ってくれてる事自体が有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする