阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDRバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00008042
品番
SDR-50F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
58
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
50
寸法t(mm)
5
材質
RF 905
外径(Φmm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応