※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STKシール(STRタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00010124
品番
STR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
4.8
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
40
材質
PT 151
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応