※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGRI-40 PGリング(PGRIタイプ) 阪上製作所 00010194 PGRI-40 PGリング(PGRIタイプ) 阪上製作所 00010194

PGリング(PGRIタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00010194 品番 PGRI-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)3 寸法B(mm)3.5 寸法D(mm)46 寸法G(mm)3.5 寸法H(mm)3 寸法d(mm)40 寸法d1(mm)41 寸法d2(mm)40.6 材質PT 111 外径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする